POP Παξιμάδια καρυδιών

Ένθετα γρύλου και περικόχλιο από χάλυβα ή χλωροπρένιο που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ανώτερη αντοχή στο τράβηγμα και τη ροπή. Διατίθεται σε διαφορετικά μήκη, διαμέτρους κεφαλής, μεγέθη σπειρώματος και εύρος λαβής

Φίλτρα

Τα ένθετα παξιμαδιών POP παρέχουν ανώτερη αντίσταση έλξης και ροπής σε ανάμεικτα υλικά και ασφαλείς εφαρμογές στερέωσης. Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα ή χλωροπρένιο καουτσούκ με ψευδάργυρο / προστατευτικό...Διάβασε περισσότερα
POP -

Καλά καρύδια

ΣτυλΜοντέλοΣώμα Dia.Εύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Μέγεθος τρύπαςΜήκοςΥλικόΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A347102/3880.5 "0.015 έως 0.157 "0.63 "0.5 "0.63 "Καουτσούκ, χλωροφρένιο1 / 4-20€18.76
B347068/3880.5 "0.250 έως 0.457 "0.635 "0.5 "1.051Καουτσούκ, χλωροφρένιο1 / 4-20€22.48
C347024/6660.240 "0.375 έως 0.512 "0.554 "0.250 "0.981 "Καουτσούκ, κλοροφρένιο6-32€38.23
D347042/6660.312 "0.015 έως 0.156 "0.452 "0.312 "0.499 "Καουτσούκ, κλοροφρένιο6-32€26.45
E347012/6660.312 "0.015 έως 0.156 "0.438 "0.312 "0.499 "Καουτσούκ, χλωροφρένιο8-32€33.78
F347112/3880.375 "0.312 έως 0.591 "0.562 "0.375 "1.051Καουτσούκ, χλωροφρένιο10-32€20.28
G347108/6660.377 "0.015 έως 0.192 "0.500 "0.377 "0.554 "Καουτσούκ, κλοροφρένιο10-32€41.50
H347088/3880.377 "0.035 έως 0.232 "0.562 "0.377 "0.665 "Καουτσούκ, κλοροφρένιο10-32€15.28
I347030/3880.500 "0.031 έως 0.187 "0.740 "0.500 "0.829 "Καουτσούκ, κλοροφρένιο1 / 4-20€19.95
J347034/3510.620 "0.015 έως 0.156 "0.875 "0.625 "0.725 "Καουτσούκ, κλοροφρένιο5 / 16-18€27.35
K347008/3510.750 "0.015 έως 0.437 "1.162 "0.750 "1.062 "Καουτσούκ, κλοροφρένιο3 / 8-16€30.02
POP -

Jack Nut, Steel, 1/4-20 Μέγεθος Νήματος, Μήκος 0.718 ίντσας, 25Pk

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
310040/667AG6QFG-
RFQ
POP -

Jack Nut, Steel, 10-24 Μέγεθος Νήματος, Μήκος 0.703 ίντσας, 25Pk

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
310020/667AH9KHG-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;