VESTIL Φορητοί μετατροπείς παλετών σειράς PI-P


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Χωρητικότητα: 3000 lbs. , Χρώμα: Κίτρινο, μαύρο , Ύψος πιρουνιού: 3" , Μήκος πιρουνιού: 48 " , Μέγεθος πιρουνιού: 22 "x 42 1 / 8" , Πλάτος περόνης: 6" , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός τροχών: 6 , Φορητό: Ναι , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό Ασύρματο , Χρόνος αύξησης: 23 sec. , Ακτίνα στροφής: 84 1 / 2 " , Χρήση με: Παλέτες & Ξύλινες , Υλικό τροχού: Καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΆνοιγμα πιρουνιούΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΠλάτος
A
PI-P-SL-3000-3276
56.5 "32 "έως 76"82.5 "56.5 "76 "32 "113 "
RFQ
B
PI-P-SL-3000-4088
60 "40 "έως 88"94 "60 "88 "40 "113 "
RFQ
C
PI-P-SL-3000-3254
60 "32 "έως 54"107 "60 "54 "32 "56.5 "
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;