VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Φορητός μετατροπέας παλετών, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 32-76 ίντσες Μέγεθος | CE3EKX

VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Φορητός μετατροπέας παλετών, 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 32-76 ίντσες

Στοιχείο: CE3EKX Μοντέλο: PI-P-SL-3000-3276
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χωρητικότητα3000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Βάθος56.5 "
Ύψος πιρούνι3"
Μήκος περονοφόρου48 "
Άνοιγμα πιρουνιού32 "έως 76"
Μέγεθος πηδαλίου22 "x 42 1 / 8"
Πλάτος περονοφόρου6"
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ύψος82.5 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος56.5 "
Χαμηλό ύψος3 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών76 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών32 "
Αριθμός τροχίσκων6
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Αύξηση χρόνου23 sec.
Πίσω τροχός Dia.8"
Ακτίνα στροφής84 1 / 2 "
Χρήση μεΠαλέτες & Ξύλινες
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος113 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΆνοιγμα πιρουνιούΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL PI-P-SL-3000-3254 Φορητός μετατροπέας παλετών, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 32-54 ίντσες Μέγεθος | CE3EKW PI-P-SL-3000-325460 "32 "έως 54"107 "60 "54 "32 "56.5 "-
RFQ
VESTIL PI-P-SL-3000-4088 Φορητός μετατροπέας παλετών, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 40-88 ίντσες Μέγεθος | CE3EKY PI-P-SL-3000-408860 "40 "έως 88"94 "60 "88 "40 "113 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Φορητός μετατροπέας παλετών, 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 32-76 ίντσες