VESTIL PI-P-SL-3000-3254 Φορητός μετατροπέας παλετών, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 32-54 ίντσες Μέγεθος | CE3EKW

VESTIL PI-P-SL-3000-3254 Φορητός μετατροπέας παλετών, 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 32-54 ίντσες

Είδος: CE3EKW Μοντέλο: PI-P-SL-3000-3254
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χωρητικότητα3000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο, μαύρο
Βάθος60 "
Ύψος πιρούνι3"
Μήκος περονοφόρου48 "
Άνοιγμα πιρουνιού32 "έως 54"
Πλάτος περονοφόρου6"
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ύψος107 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος60 "
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών54 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών32 "
Αριθμός τροχίσκων6
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Αύξηση χρόνου23 sec.
Πίσω τροχός Dia.8"
Χρήση μεΠαλέτες & Ξύλινες
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος56.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΆνοιγμα πιρουνιούΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΠλάτοςΤιμή
VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Φορητός μετατροπέας παλετών, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 32-76 ίντσες Μέγεθος | CE3EKX PI-P-SL-3000-327656.5 "32 "έως 76"82.5 "56.5 "76 "32 "113 "-
RFQ
VESTIL PI-P-SL-3000-4088 Φορητός μετατροπέας παλετών, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 40-88 ίντσες Μέγεθος | CE3EKY PI-P-SL-3000-408860 "40 "έως 88"94 "60 "88 "40 "113 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PI-P-SL-3000-3254 Φορητός μετατροπέας παλετών, 3000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 32-54 ίντσες