HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Στεγανοί συνδετήρες καρφιτσών και μανικιών, 2/3/4 πόλων, γκρι


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Valox 357 Περίβλημα και σκελετό από αλουμίνιο εποξειδικής βαφής , Χρώμα: Γκρί , Συνθήκες έκθεσης: Υδατοστεγής , Υλικό: Σύνθετος , Στυλ τοποθέτησης: Κορδόνι , Εύρος θερμοκρασίας: 75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο , Τάση: 600VAC / 250VDC , Αξιολόγηση τάσης: 600/250 VAC / VDC
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕνισχυτέςΜέγεθος αγωγούCurrent RatingΑριθμός αγωγώνΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL4100CS1W
Στυλ γείωσης I100# 4 - # 2 AWGΗ 1004343€1,106.31
B
HBL360CS1W
Στυλ γείωσης I60# 6 - # 4 AWGΗ 603231€763.97
C
HBL3100CS2W
Στυλ γείωσης II100# 4 - # 2 AWGΗ 1003231€1,335.76
B
HBL360CS2W
Στυλ γείωσης II60# 6 - # 4 AWGΗ 603231€929.22
A
HBL4100CS2W
Ανοξείδωτος πείρος και μανίκι, εναλλάξιμο, γυναικείο σώμα σύνδεσης100# 4 - # 2 AWGΗ 1004343€1,361.31
D
HBL560CS1W
Ανοξείδωτος πείρος και μανίκι, εναλλάξιμο, γυναικείο σώμα σύνδεσης60# 6 - # 4 AWGΗ 605453€1,082.67
D
HBL430CS1W
Ανοξείδωτος πείρος και μανίκι, εναλλάξιμο, γυναικείο σώμα σύνδεσης30# 10 - # 8AWGΗ 304343€526.34
E
HBL460CS1W
Ανοξείδωτος πείρος και μανίκι, εναλλάξιμο, γυναικείο σώμα σύνδεσης60# 6 - # 4 AWGΗ 604343€850.66
F
HBL460CS2W
Ανοξείδωτος πείρος και μανίκι, εναλλάξιμο, γυναικείο σώμα σύνδεσης60# 6 - # 4 AWGΗ 604343€1,048.83
G
HBL430CS2W
Ανοξείδωτος πείρος και μανίκι, εναλλάξιμο, γυναικείο σώμα σύνδεσης30# 10 - # 8AWGΗ 304343€603.15
C
HBL5100CS1W
Ανοξείδωτος πείρος και μανίκι, εναλλάξιμο, γυναικείο σώμα σύνδεσης100# 4 - # 2 AWGΗ 1005453€1,403.13

Στεγανοί συνδετήρες καρφιτσών και μανικιών, 2/3/4 πόλων, γκρι

Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems Insulgrip pin & sleeve connectors αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι θηλυκοί υδατοστεγείς σύνδεσμοι διαθέτουν περίβλημα Valox 357 με σφιγκτήρες καλωδίου Rynite SST35 για αντοχή στην κρούση και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν μια φλάντζα καλύμματος νεοπρενίου με ελατήριο που εμποδίζει την υγρασία και τη βρωμιά να εισέλθει στους συνδέσμους. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των υποδοχών γκρι χρώματος 600VAC / 250VDC, που διατίθενται σε τρέχουσες ονομασίες 20, 30, 60 & 100A.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Συνδέσεις ακίδων και μανικιών 125V για λειτουργίες που απαιτούν ονομαστική τάση έως 125V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;