HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Στεγανοί συνδετήρες καρφιτσών και μανικιών, 2 πόλων, 125V, κίτρινος


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Zytel 801 Nylon , Χρώμα: Κίτρινο , Συνθήκες έκθεσης: Υδατοστεγής , Στυλ τοποθέτησης: Κορδόνι , Αριθμός μαέστρων: 3 , Αριθμός Πολωνών: 2 , Αριθμός καλωδίων: 3 , Φάση: 1 , Εύρος θερμοκρασίας: 75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο , Τάση: 125 , Αξιολόγηση τάσης: 125 VAC
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγεθος αγωγούCurrent RatingΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL320C4W
20# 14 - # 10 AWGΗ 20Μη μεταλλικό, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρησηΓυναικείο σώμα σύνδεσης€386.40
A
HBL330C4W
30# 12 - # 8 AWGΗ 30Μη μεταλλικό, Zytel 101 Nylon, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρησηConnector€576.19
A
HBL360C4W
60# 8 - # 2 AWGΗ 60--€891.23
A
HBL3100C4W
100# 3 - # 1/0 AWGΗ 100Μη μεταλλικό, Zytel 101 Nylon, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρησηConnector€1,222.41

Στεγανοί συνδετήρες καρφιτσών και μανικιών, 2 πόλων, 125V, κίτρινος

Οι σύνδεσμοι καλωδίων Hubbell Wiring Device-Kellems είναι ιδανικοί για την αποτροπή τυχαίας αποσύνδεσης καλωδίων λόγω δόνησης ή κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι αδιάβροχοι σύνδεσμοι διαθέτουν περίβλημα PBT με στεγανοποίηση από νεοπρένιο για αντοχή και αντοχή στην κρούση. Διαθέτουν ένα αυτο-κλειστό κάλυμμα που είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των κίτρινων συνδετήρων 125V, διαθέσιμων σε τρέχουσες βαθμολογίες 20, 30, 60 και 100A.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Συνδέσεις ακίδων και μανικιών 250V για χρήση σε εργασίες μεγάλου φορτίου που απαιτούν τάση 220 - 240V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;