Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 20 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AE7LJM 5Z932

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 20 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LJM Μοντέλο: HBL320C4WCross Ref: 5Z932
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
€386.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος καρφιτσών και μανικιών IEC
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος αγωγού# 14 - # 10 AWG
Current RatingΗ 20
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΜη μεταλλικό, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρηση
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
ΧαρακτηριστικάΓυναικείο σώμα σύνδεσης
Τάση125
Τάση τάσης125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγεθος αγωγούCurrent RatingΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C4W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TNE 1VCH9 HBL3100C4W100# 3 - # 1/0 AWGΗ 100Μη μεταλλικό, Zytel 101 Nylon, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρησηConnector€1,222.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C4W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 30 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TNR 1VCK2 HBL330C4W30# 12 - # 8 AWGΗ 30Μη μεταλλικό, Zytel 101 Nylon, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρησηConnector€576.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 60 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AC8QLP 3D718 HBL360C4W60# 8 - # 2 AWGΗ 60--€891.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 20 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow
€386.40 /μονάδα