Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560CS1W Σύνδεσμος καρφίτσας και μανικιού, Γυναικείο, 60 A, 600 VAC, 3 Πόλων | AE4ARQ 5HJ38

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560CS1W Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 60 A, 600 VAC, 3 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4ARQ Μοντέλο: HBL560CS1WCross Ref: 5hj38

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,054.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας καρφιτσών και μανικιών
Ενισχυτές60
Υλικό σώματοςValox 357 Περίβλημα και σκελετό από αλουμίνιο εποξειδικής βαφής
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 6 - # 4 AWG
Current RatingΗ 60
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών5
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
Φάση3
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
ΧαρακτηριστικάΑνοξείδωτος πείρος και μανίκι, εναλλάξιμο, γυναικείο σώμα σύνδεσης
Τάση600VAC / 250VDC
Τάση τάσης600/250 VAC / VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕνισχυτέςΜέγεθος αγωγούCurrent RatingΑριθμός αγωγώνΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W Σύνδεσμος καρφίτσας και μανικιού, Γυναικείο, 100 A, 600 VAC, 2 Πόλοι | AD9JXJ 4TAC9 HBL3100CS2WΣτυλ γείωσης II100# 4 - # 2 AWGΗ 1003231€1,260.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS1W Σύνδεσμος καρφιτσών και μανικιού, Γυναικείο, 60 A, 600 VAC, 2 Pole | AD9JXL 4TAD2 HBL360CS1WΣτυλ γείωσης I60# 6 - # 4 AWGΗ 603231€769.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2W Σύνδεσμος καρφίτσας και μανικιού, Γυναικείο, 60 A, 600 VAC, 2 Πόλοι | AD9JXM 4TAD3 HBL360CS2WΣτυλ γείωσης II60# 6 - # 4 AWGΗ 603231€921.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS1W Σύνδεσμος καρφίτσας και μανικιού, Γυναικείο, 100 A, 600 VAC, 3 Πόλων | AD9JXQ 4TAD6 HBL4100CS1WΣτυλ γείωσης I100# 4 - # 2 AWGΗ 1004343€1,071.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS2W Σύνδεσμος καρφίτσας και μανικιού, Γυναικείο, 100 A, 600 VAC, 3 Πόλων | AE4AQU 5HJ15 HBL4100CS2WΑνοξείδωτος πείρος και μανίκι, εναλλάξιμο, γυναικείο σώμα σύνδεσης100# 4 - # 2 AWGΗ 1004343€1,376.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS1W Σύνδεσμος καρφίτσας και μανικιού, Γυναικείο, 30 A, 600 VAC, 3 Πόλοι | AE4AQZ 5HJ20 HBL430CS1WΑνοξείδωτος πείρος και μανίκι, εναλλάξιμο, γυναικείο σώμα σύνδεσης30# 10 - # 8AWGΗ 304343€486.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS2W Σύνδεσμος καρφίτσας και μανικιού, Γυναικείο, 30 A, 600 VAC, 3 Πόλοι | AE4ARA 5HJ21 HBL430CS2WΑνοξείδωτος πείρος και μανίκι, εναλλάξιμο, γυναικείο σώμα σύνδεσης30# 10 - # 8AWGΗ 304343€595.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560CS1W Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 60 A, 600 VAC, 3 Pole
€1,054.82 /μονάδα