A B Μέγεθος Βάσης: 10.25 4 x " , Ρουλεμάν: Ρουλεμάν EPDM , Χρώμα: Μαύρη , Κατασκευή: Ατσάλι , Τύπος μονάδας δίσκου: Στρόφαλος χεριών , Τέλος: Φινίρισμα Σκόνης CPC (TM) , Υψος: 18.5 " , Απολήξεις σωλήνα: 1/2 "(Μ) NPT , Αναγνωριστικό σωλήνα: N , Εύκαμπτος σωλήνας Inside Dia.: 1 / 2 " , Εξωτερικός σωλήνας Διάμετρος: 7 / 8 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Πίεση: 4000 psi , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): 225 βαθμοί F , Μέγεθος τοποθέτησης: 7 3 x " , Συνολικό ύψος: 18.5 " , Συνολικό μήκος: 17 " , Συνολικό πλάτος: 19 " , Είσοδος καρουλιού: 1/2 "(F) NPT , Τύπος σφραγίδας: Viton , Πλάτος: 19 "