COXREELS SM17-4-125 Καρούλι σωλήνα μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 125 πόδια | AA8AQK 16X561

COXREELS SM17-4-125 Καρούλι σωλήνα μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 125 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AQK Μοντέλο: SM17-4-125Σταυρός: 16Χ561

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€462.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης10.25 4 x "
ΡουλεμάνΡουλεμάν EPDM
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΑτσάλι
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
EAN0674255821873
φινίρισμαΦινίρισμα Σκόνης CPC (TM)
Ύψος18.5 "
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα125 πόδια.
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(Μ) NPT
Μάνικα έξω από το Dia.7 / 8 "
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος17 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης4000 psi
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)225 βαθμοί F
Μέγεθος στήριξης7 3 x "
Δεν περιλαμβάνονταιΣωλήνας, Βάση στήριξης
Εκτός Dia.7 / 8 "
συνολικό ύψος18.5 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος19 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςViton
Περιστρεφόμενο υλικόΣτερεό ορείχαλκο
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.6515
Ύψος πλοίου (cm)52.83
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)48.01
Κωδικός ΕΣ0674255821873
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
COXREELS SM17-3-250 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, 250 πόδια, ID 3/8 ιντσών, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 ίντσα Μέγεθος, FKM | CF3LER 29RD75 SM17-3-250250 πόδια.3 / 8 "5 / 8 "€469.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS SM17-4-125 Καρούλι σωλήνα μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 125 πόδια
€462.58 /μονάδα