PROTO Πένσα δακτυλίου συγκράτησης και κλειδώματος

Φίλτρα

PROTO -

Πένσα δακτυλίου συγκράτησης

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Επιστροφή την άνοιξηΜέγεθος συμβουλήΤύπος συμβουλήςΧαρακτηριστικάHandleΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ605--------€49.88
BJ604--------€52.57
CJ607--------€55.89
DJ602--------€48.09
EJ600--------€50.11
FJ606--------€46.84
GJ601--------€50.65
HJ3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 έως 1/4 "Οχι0.047 "ΣταθερόКάμπριοΜαλακή λαβή€46.20
HJ3715 11 / 16 "3/4 έως 1 "1/8 έως 5/32 "Οχι0.038 "ΣταθερόКάμπριοΚόκκινο Plastisol€42.22
IJ3885.25 "1/4 "έως 5/16"1/4 "έως 5/16"Οχι0.023 "ΣταθερόΕξωτερικός-€29.91
HJ3705.75 "3/8 έως 9/16 "1/2 έως 25/32 "Οχι0.038 "ΣταθερόКάμπριοΚόκκινο Plastisol€43.59
JJ371L5.75 "3/8 έως 1 "1/8 έως 25/32 "Ναι0.038 "ΣταθερόКάμπριοΑεραγωγημένη λαβή με ελατήριο επιστροφής€42.12
HJ3735.75 "1 έως 1-1 / 64 "13/16 έως 1 "Οχι0.047 "ΣταθερόКάμπριοΜαλακή λαβή€47.05
KJ3985.375 "3/8 έως 1 "-Οχι0.038 "ΣταθερόΕσωτερικόςΜαλακή λαβή€35.37
LJ3895.375 "3/8 έως 1 "-Οχι0.038 "ΣταθερόΕσωτερικόςΜαλακή λαβή€29.89
KJ3905.375 "1/4 έως 5/8 "-Οχι0.025 "ΣταθερόΕσωτερικόςΜαλακή λαβή€25.52
HJ3995.875 "3/8 έως 9/16 "1/4 έως 43/64 "Οχι0.038 "ΣταθερόКάμπριοΜαλακή λαβή€39.44
HJ3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 έως 7/8 "Οχι0.047 "ΣταθερόКάμπριοΚόκκινο Plastisol€43.25
MJ399L6"3/8 έως 9/16 "1/4 έως 43/64 "Ναι0.038 "ΣταθερόКάμπριοΑεραγωγημένη λαβή με ελατήριο επιστροφής€38.05
NJ3926.5 "1-1 / 16 έως 2 "-Οχι0.07 "ΣταθερόΕσωτερικόςΜαλακή λαβή€31.24
OJ376L6.75 "1-7 / 16 έως 2 "7/16 έως 2 "Ναι0.07 "ΣταθερόКάμπριοΑεραγωγημένη λαβή με ελατήριο επιστροφής€48.38
IJ3976.125 "-1/4 "έως 1"Οχι0.038 "ΣταθερόΕξωτερικός-€35.90
NJ3916.125 "-1/4 έως 21/32 "Οχι0.038 "ΣταθερόΕξωτερικόςΜαλακή λαβή€29.12
NJ3936.875 "-7/16 έως 2 "Οχι0.07 "ΣταθερόΕξωτερικόςΜαλακή λαβή€30.37
HJ3857.5 "1-1/16 to 1-3/4"15/16 to 1-7/16"Οχι0.07 "ΣταθερόКάμπριοΜαλακή λαβή€46.20
PROTO -

Σετ συγκράτησης δαχτυλιδιών

Οι πένσες δακτυλίου συγκράτησης Proto έχουν σχεδιαστεί για την αφαίρεση εσωτερικών ή εξωτερικών δακτυλίων συγκράτησης, ιδανικές για χρήση σε βιομηχανίες αποθήκευσης, κατασκευών και αυτοκινήτων. Αυτές οι πένσες διαθέτουν σχεδιασμό που διευκολύνει τη γρήγορη αλλαγή από τη διαμόρφωση εσωτερικού σε εξωτερικό δακτύλιο και το αντίστροφο και δεν έχουν επιπλέον βίδες για σύσφιξη, μειώνοντας έτσι το χρόνο διακοπής της συντήρησης. Ο μηχανισμός καστάνιας με ελατήριο αυτών των πέντρων ελαχιστοποιεί την κόπωση του χρήστη επιτρέποντας στον δακτύλιο να επεκταθεί και να συμπιεστεί μέσω σταδιακών κινήσεων και κλειδαριών σε οποιοδήποτε προτιμώμενο μέγεθος. Επιπλέον, εφοδιάζονται με μια χειρολαβή προσαρμοσμένης λαβής που παρέχει λειτουργία χωρίς ολίσθηση και θήκη μεταφοράς με χτυπήματα που περιλαμβάνει χώρο αποθήκευσης για επιπλέον δακτυλίους.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Τύπος συμβουλήςHandleΣχεδίαση λαβήςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ360A0.038 και 0.070 "3/8 έως 3 "1/4 to 3-11/32"ΣταθερόΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη65 7/8 "έως 7 1/2"€203.25
BJ360C0.038 και 0.070 "3/8 έως 2 "1/4 έως 2 "ΣταθερόΑεραγωγημένη λαβή με ελατήριο επιστροφήςΛαβή αέρα45 3/4 "έως 7 1/4"€144.95
CJ3800.038, 0.047 και 0.070 "3/8 έως 2 "1/4 έως 2 "ΑναπληρώσιμοςΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη186.25 "€71.91
DJ360B0.038, 0.047, 0.070 και 0.090 "3/8 έως 3 "1/4 to 3-11/32"ΣταθερόΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη125 11/16 "έως 9 1/4"€456.37
EJ3610.108 και 0.120 "2-7 / 16 έως 4 "1-1/2 to 3-3/4"ΑναπληρώσιμοςΜαξιλαράκι λαβής με καστάνια με ελατήριο που κλειδώνει σε επιθυμητό μέγεθοςΜαξιλαροθήκη189.5 "€213.62
PROTO -

Δοχείο πλυντηρίου 9 ιντσών, με W/ μονωμένες λαβές

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
J250GAD2KTU€50.03
PROTO -

Κλειδαριά δαχτυλίδι πένσα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
J251GAD2KTV€88.15

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;