Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ πένσα δακτυλίου συγκράτησης PROTO J360A, κράμα χάλυβα, διάμετρος οπής 3/8 έως 3 ιντσών - 6 τμχ | AD8FDH 4JV79

PROTO J360A Σετ πένσα δακτυλίου συγκράτησης, κράμα χάλυβα, διάμετρος οπής 3/8 έως 3 ιντσών - 6 τμχ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8FDH Μοντέλο: J360ACross Ref: 4JV79
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
€203.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ συγκράτησης δαχτυλιδιών
ΜετατρέπειΑπό το εσωτερικό στο εξωτερικό ή το αντίστροφο Versa όταν ο κοχλίας περιστρέφεται στη γειτονική τρύπα
Για την Bore Dia.3/8 έως 3 "
Για το Shaft Dia.1/4 to 3-11/32"
HandleΜαλακή λαβή
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών6
Συνολικό μήκος5 7/8 "έως 7 1/2"
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Γωνία άκρης (μοίρες)0 και 90
Συμβουλή Ντία.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Μέγεθος συμβουλή0.038 και 0.070 "
Τύπος συμβουλήςΣταθερό
ΧαρακτηριστικάКάμπριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παρέχεται με θήκη μεταφοράς για διαστημικούς δακτυλίους
    • Εύρος εξωτερικού δακτυλίου (άξονας): 1/4 έως 3-11/32 ίντσες
    • Εύρος εσωτερικού δακτυλίου (διάτρησης): 3/8 έως 3 ίντσες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Τύπος συμβουλήςHandleΣχεδίαση λαβήςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
PROTO J361 Σετ πένσας εξωτερικού δακτυλίου συγκράτησης, θήκη μεταφοράς, λαβή μαξιλαριού | AD2KVF 3R309 J3610.108 και 0.120 "2-7 / 16 έως 4 "1-1/2 to 3-3/4"ΑναπληρώσιμοςΜαξιλαράκι λαβής με καστάνια με ελατήριο που κλειδώνει σε επιθυμητό μέγεθοςΜαξιλαροθήκη189.5 "€213.62
PROTO J360C Convertible Σετ Πένσες Δακτυλίου Συγκράτησης, Αλουμίνιο Χάλυβας - Πακέτο 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 και 0.070 "3/8 έως 2 "1/4 έως 2 "ΣταθερόΑεραγωγημένη λαβή με ελατήριο επιστροφήςΛαβή αέρα45 3/4 "έως 7 1/4"€144.95
PROTO J380 Δακτύλιος συγκράτησης Plier Set Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 και 0.070 "3/8 έως 2 "1/4 έως 2 "ΑναπληρώσιμοςΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη186.25 "€71.91
PROTO J360B 12 τεμαχίων Μετατρέψιμο Σετ δακτυλίων συγκράτησης, κράμα χάλυβα | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 και 0.090 "3/8 έως 3 "1/4 to 3-11/32"ΣταθερόΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη125 11/16 "έως 9 1/4"€456.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J360A Σετ πένσα δακτυλίου συγκράτησης, κράμα χάλυβα, διάμετρος οπής 3/8 έως 3 ιντσών - 6 τμχ
€203.25 /μονάδα