Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J361 Σετ πένσας εξωτερικού δακτυλίου συγκράτησης, θήκη μεταφοράς, λαβή μαξιλαριού | AD2KVF 3R309

PROTO J361 Σετ πένσας εξωτερικού δακτυλίου συγκράτησης, θήκη μεταφοράς, λαβή μαξιλαριού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KVF Μοντέλο: J361Cross Ref: 3R309
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
€213.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ συγκράτησης δαχτυλιδιών
Για την Bore Dia.2-7 / 16 έως 4 "
Για το Shaft Dia.1-1/2 to 3-3/4"
HandleΜαξιλαράκι λαβής με καστάνια με ελατήριο που κλειδώνει σε επιθυμητό μέγεθος
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών18
Συνολικό μήκος9.5 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Γωνία άκρης (μοίρες)0, 15, 45 και 90
Συμβουλή Ντία.0.108 ", 0.120"
Μέγεθος συμβουλή0.108 και 0.120 "
Τύπος συμβουλήςΑναπληρώσιμος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Σετ πένσα δακτυλίου συγκράτησης Proto J361 κατάλληλο για τοποθέτηση κουμπωτικών δακτυλίων σε εφαρμογές αυτοκινήτων, παραγωγής, σέρβις, επισκευής και συντήρησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το σετ περιλαμβάνει 2 πένσες (1 εσωτερική & 1 εξωτερική), 16 εναλλάξιμες μύτες και θήκη αποθήκευσης.
  • Η πένσα δακτυλίου συγκράτησης διαθέτει μηχανισμό καστάνιας με ελατήριο για να κλειδώνει στο επιθυμητό μέγεθος και να μειώνει την κόπωση του χειριστή.
  • Η αποσβεσμένη λαβή παρέχει άνετο κράτημα και η εύχρηστη θήκη μεταφοράς με μηχανισμό κλειδώματος επιτρέπει φορητότητα και βελτιωμένη ασφάλεια.
  • Η κατασκευή από κράμα χάλυβα προσφέρει αντοχή και ανθεκτικότητα για αντοχή στη βιομηχανική κατάχρηση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Σε τι χρησιμεύουν οι πένσες δακτυλίου συγκράτησης;

A. Οι πένσες δακτυλίου συγκράτησης (πένσες C-clip) είναι σχεδιασμένες για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση κλιπ (όπως συνδετήρες) που λειτουργούν ως δακτύλιοι συγκράτησης. Λειτουργούν καλά σε άξονες ή εσωτερικές οπές.

Ε. Πώς λειτουργούν οι πένσες συγκράτησης;

A.

  • Εξωτερική πένσα διαθέτουν μια κεφαλή που ανοίγει όταν πιέζεται η λαβή για να ωθήσει προς τα έξω το κυκλικό δακτύλιο.
  • Εσωτερική πένσα ανοίξτε όταν πιέζετε τη λαβή για να τραβήξετε το στήριγμα. Είναι ιδανικά όπου απαιτούνται εγκαταστάσεις μέσα σε οπές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Τύπος συμβουλήςHandleΣχεδίαση λαβήςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
Σετ πένσα δακτυλίου συγκράτησης PROTO J360A, κράμα χάλυβα, διάμετρος οπής 3/8 έως 3 ιντσών - 6 τμχ | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 και 0.070 "3/8 έως 3 "1/4 to 3-11/32"ΣταθερόΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη65 7/8 "έως 7 1/2"€203.25
PROTO J360C Convertible Σετ Πένσες Δακτυλίου Συγκράτησης, Αλουμίνιο Χάλυβας - Πακέτο 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 και 0.070 "3/8 έως 2 "1/4 έως 2 "ΣταθερόΑεραγωγημένη λαβή με ελατήριο επιστροφήςΛαβή αέρα45 3/4 "έως 7 1/4"€144.95
PROTO J380 Δακτύλιος συγκράτησης Plier Set Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 και 0.070 "3/8 έως 2 "1/4 έως 2 "ΑναπληρώσιμοςΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη186.25 "€71.91
PROTO J360B 12 τεμαχίων Μετατρέψιμο Σετ δακτυλίων συγκράτησης, κράμα χάλυβα | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 και 0.090 "3/8 έως 3 "1/4 to 3-11/32"ΣταθερόΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη125 11/16 "έως 9 1/4"€456.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J361 Σετ πένσας εξωτερικού δακτυλίου συγκράτησης, θήκη μεταφοράς, λαβή μαξιλαριού
€213.62 /μονάδα