Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J360C Convertible Σετ Πένσες Δακτυλίου Συγκράτησης, Αλουμίνιο Χάλυβας - Πακέτο 4 | AD8FDJ 4JV80

PROTO J360C Convertible Σετ δακτυλίων συγκράτησης, κράμα χάλυβα - Συσκευασία 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8FDJ Μοντέλο: J360CCross Ref: 4JV80
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
€144.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ συγκράτησης δαχτυλιδιών
ΜετατρέπειΑπό Εσωτερικό σε Εξωτερικό και Πίσω με Πλήκτρο Ρύθμισης
Για την Bore Dia.3/8 έως 2 "
Για το Shaft Dia.1/4 έως 2 "
HandleΑεραγωγημένη λαβή με ελατήριο επιστροφής
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΛαβή αέρα
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών4
Συνολικό μήκος5 3/4 "έως 7 1/4"
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Γωνία άκρης (μοίρες)18 και 90
Συμβουλή Ντία.0.038 ", 0.070"
Μέγεθος συμβουλή0.038 και 0.070 "
Τύπος συμβουλήςΣταθερό
ΧαρακτηριστικάКάμπριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σετ πένσες Proto J360C σχεδιασμένο για εγκατάσταση ή αφαίρεση δακτυλίων συγκράτησης, ασφάλισης ή κουμπώματος
    • Ο σχεδιασμός του μετατρέψιμου δακτυλίου συγκράτησης επιτρέπει γρήγορη αλλαγή σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς δακτυλίους
    • Έρχεται με ελατήριο επιστροφής για ελαχιστοποίηση της κόπωσης και διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας
    • Οι λαβές με απορρόφηση αέρα προσφέρουν άνετη πρόσφυση με τη διάδοση του φορτίου σε όλο το χέρι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Τύπος συμβουλήςHandleΣχεδίαση λαβήςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
PROTO J361 Σετ πένσας εξωτερικού δακτυλίου συγκράτησης, θήκη μεταφοράς, λαβή μαξιλαριού | AD2KVF 3R309 J3610.108 και 0.120 "2-7 / 16 έως 4 "1-1/2 to 3-3/4"ΑναπληρώσιμοςΜαξιλαράκι λαβής με καστάνια με ελατήριο που κλειδώνει σε επιθυμητό μέγεθοςΜαξιλαροθήκη189.5 "€213.62
Σετ πένσα δακτυλίου συγκράτησης PROTO J360A, κράμα χάλυβα, διάμετρος οπής 3/8 έως 3 ιντσών - 6 τμχ | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 και 0.070 "3/8 έως 3 "1/4 to 3-11/32"ΣταθερόΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη65 7/8 "έως 7 1/2"€203.25
PROTO J380 Δακτύλιος συγκράτησης Plier Set Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 και 0.070 "3/8 έως 2 "1/4 έως 2 "ΑναπληρώσιμοςΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη186.25 "€71.91
PROTO J360B 12 τεμαχίων Μετατρέψιμο Σετ δακτυλίων συγκράτησης, κράμα χάλυβα | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 και 0.090 "3/8 έως 3 "1/4 to 3-11/32"ΣταθερόΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη125 11/16 "έως 9 1/4"€456.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J360C Convertible Σετ δακτυλίων συγκράτησης, κράμα χάλυβα - Συσκευασία 4
€144.95 /μονάδα