Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J360B 12 τεμαχίων Μετατρέψιμο Σετ δακτυλίων συγκράτησης, κράμα χάλυβα | AE3CAV 5C602

PROTO J360B Σετ 12 τεμαχίων μετατρέψιμων δακτυλίων συγκράτησης, κράμα χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CAV Μοντέλο: J360BΚωδ. Σταυρού: 5C602
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
€456.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ συγκράτησης δαχτυλιδιών
Για την Bore Dia.3/8 έως 3 "
Για το Shaft Dia.1/4 to 3-11/32"
HandleΜαλακή λαβή
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών12
Συνολικό μήκος5 11/16 "έως 9 1/4"
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Γωνία άκρης (μοίρες)0, 45 και 90
Συμβουλή Ντία.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Μέγεθος συμβουλή0.038, 0.047, 0.070 και 0.090 "
Τύπος συμβουλήςΣταθερό
ΧαρακτηριστικάКάμπριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σετ μετατρέψιμων δακτυλίων συγκράτησης Proto J360B περιέχει 12 τεμάχια μετατρέψιμης πένσας σταθερής μύτης ιδανικές για τοποθέτηση ή αφαίρεση εσωτερικών και εξωτερικών δακτυλίων συγκράτησης σε οπές και άξονες, αντίστοιχα. Έρχεται σε θήκη με φυσητήρα για εύκολη μεταφορά. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αποθηκεύσουν ανταλλακτικά δαχτυλίδια σε αυτή τη θήκη μεταφοράς.

Χαρακτηριστικά:

  • Το σετ μετατρέψιμων δακτυλίων συγκράτησης Proto J360B χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης 1/4 έως 3-11/32 ιντσών και εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης 3/8 έως 3 ιντσών.
  • Οι πένσες σε αυτό το σετ πένσας με δακτύλιο συγκράτησης Proto J360B είναι εξοπλισμένες με λαβή μαξιλαριού κόκκινου χρώματος για μακροχρόνια χρήση χωρίς καμία κόπωση από τον χρήστη.
  • Οι πένσες σε αυτό το σετ έχουν σιαγόνες που ανοίγουν χειροκίνητα με μύτες διαφορετικών μεγεθών. Αυτές οι σιαγόνες έχουν γωνία κορυφής 0, 45 ή 90 μοιρών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI B107.19
  • Ομοσπονδιακή προδιαγραφή GGG-P-480

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής της μετατρέψιμης πένσας δακτυλίου συγκράτησης Proto J360B;

A. Οι μετατρέψιμες πένσες δακτυλίου συγκράτησης Proto J360B είναι κατασκευασμένες από κράμα χάλυβα για την αποφυγή κάμψης / θραύσης υπό σκληρή χρήση.

Ε. Ποια είναι η διάμετρος μύτης αυτών των δακτυλίων συγκράτησης;

Α. Οι πένσες του σετ πένσας μετατρέψιμου δακτυλίου συγκράτησης Proto J360B έχουν διαμέτρους μύτης 0.038, 0.047, 0.07 & 0.09 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Τύπος συμβουλήςHandleΣχεδίαση λαβήςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
PROTO J361 Σετ πένσας εξωτερικού δακτυλίου συγκράτησης, θήκη μεταφοράς, λαβή μαξιλαριού | AD2KVF 3R309 J3610.108 και 0.120 "2-7 / 16 έως 4 "1-1/2 to 3-3/4"ΑναπληρώσιμοςΜαξιλαράκι λαβής με καστάνια με ελατήριο που κλειδώνει σε επιθυμητό μέγεθοςΜαξιλαροθήκη189.5 "€218.72
Σετ πένσα δακτυλίου συγκράτησης PROTO J360A, κράμα χάλυβα, διάμετρος οπής 3/8 έως 3 ιντσών - 6 τμχ | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 και 0.070 "3/8 έως 3 "1/4 to 3-11/32"ΣταθερόΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη65 7/8 "έως 7 1/2"€203.25
PROTO J360C Convertible Σετ Πένσες Δακτυλίου Συγκράτησης, Αλουμίνιο Χάλυβας - Πακέτο 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 και 0.070 "3/8 έως 2 "1/4 έως 2 "ΣταθερόΑεραγωγημένη λαβή με ελατήριο επιστροφήςΛαβή αέρα45 3/4 "έως 7 1/4"€144.95
PROTO J380 Δακτύλιος συγκράτησης Plier Set Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 και 0.070 "3/8 έως 2 "1/4 έως 2 "ΑναπληρώσιμοςΜαλακή λαβήΜαξιλαροθήκη186.25 "€71.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J360B Σετ 12 τεμαχίων μετατρέψιμων δακτυλίων συγκράτησης, κράμα χάλυβα
€456.37 /μονάδα