Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA26 Μεγάλο βαρέλι Cu Lug 1 τρύπα 2/0 Awg | AB6RKF 22C341

BURNDY YA26 Long Barrel Cu Lug 1 Hole 2/0 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RKF Μοντέλο: YA26Κωδ. Σταυρού: 22C341
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
€17.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜία τρύπα μακρύ βαρέλι CU Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου2/0 AWG
Κωδικός χρώματοςΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die13
Κέντρο οπών έως τέλος0.41 "
Μήκος2.77 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.83 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Blackburn CTL20L38, T&B 54910BE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΣτυλΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΤιμή
BURNDY YA6C Long Barrel Cu Lug 1 οπή 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6 AWG6 AWGΑρχικό0.41 "Μπλε70.25 "€6.62
BURNDY YA28 Μακρύ βαρέλι Cu Lug 1 τρύπα 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGΑρχικό1.02 "Μωβ150.53 "€24.57
BURNDY YA362N Μακρύ βαρέλι Cu Lug 2 τρύπα 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 ΥΑ362Ν1 / 2 "600 κιλά600 κιλάNEMA1.69 "Πράσινο220.63 "€99.61
BURNDY YA312N Long Barrel Cu Lug 2 Hole 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 ΥΑ312Ν1 / 2 "350 κιλά350 κιλάNEMA1.28 "Red180.62 "€50.65
BURNDY YA262N Long Barrel Cu Lug 2 Hole 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 ΥΑ262Ν1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGNEMA0.81 "Μαύρη130.63 "€28.46
BURNDY YA2C Long Barrel Cu Lug 1 οπή 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2 AWG2 AWGΑρχικό0.61 "Καστανό100.34 "€15.97
BURNDY YA4C Long Barrel Cu Lug 1 οπή 4 Awg | AB6RKG 22C342 YA4C1 / 4 "4 AWG4 AWGΑρχικό0.51 "Γκρί80.25 "€8.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA26 Long Barrel Cu Lug 1 Hole 2/0 Awg
€17.63 /μονάδα