Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN AS-24S-ADWLNR-4 Boring Bar As-24s-adwlnr-4 Δεξί 1.78 In | AD4LUP 41T616

DORIAN AS-24S-ADWLNR-4 Boring Bar As-24s-adwlnr-4 Δεξί 1.78 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4LUP Μοντέλο: AS-24S-ADWLNR-4Σταυρός: 41T616

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€613.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
ΣφιγκτήραςJSLC-HPW3-R
Βίδα σφιγκτήραJSCS-04
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Εγγεγραμμένος κύκλος0.5 "
Εισαγωγή σχήματος80 βαθμοί Trigon αρνητικό
Εισαγωγή μεγέθουςWNMG-432
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Γωνία μολύβδουΠτυχία 11
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Βάθος6"
Ελάχ. Οπή1.78 "
Στυλ συναρμολόγησηςΝτορ-Κλείδ
Συνολικό μήκος10 "
Γάμπαγύρος
Σανκ Ντία.1.5 "
σφήναIWSN-423
Shim βίδαSM-S4
ΣτυλAS-24S-ADWLNR-4
ΧαρακτηριστικάΧάλυβα ψυκτικό υγρό
Μετατόπιση πλάτους0.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9925
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσφήναΣφιγκτήραςΚατεύθυνση κοπήςΣτυλΜετατόπιση πλάτουςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή σχήματοςΕισαγωγή μεγέθουςΤιμή
DORIAN AS-24S-ADCLNR-4 Boring Bar As-24s-adclnr-4 Δεξί 1.78 In | AD4LTU 41T595 AS-24S-ADCLNR-4S8012PJSLC-HPCTW-4NΔεξί χέριAS-24S-ADCLNR-40.89 "0.5 "80 βαθμοί αρνητικό διαμάντιCNMG-432€613.49
DORIAN AS-24S-ADCLNL-4 Boring Bar As-24s-adclnl-4 Αριστερό 1.78 In | AD4LTV 41T596 AS-24S-ADCLNL-4S8012PJSLC-HPCTW-4NΑριστερό χέριAS-24S-ADCLNL-40.89 "0.5 "80 βαθμοί αρνητικό διαμάντιCNMG-432€613.49
DORIAN AS-24S-ADDUNR-4 Boring Bar As-24s-addunr-4 Δεξί 2.25 In | AD4LUB 41T604 AS-24S-ADDUNR-4IDSN-433JSLC-HPD4Δεξί χέριAS-24S-ADDUNR-41.25 "0.5 "55 βαθμοί αρνητικό διαμάντιDNMG-432€613.49
DORIAN AS-24S-ADDUNL-4 Boring Bar As-24s-addunl-4 Αριστερό 2.25 In | AD4LUC 41T605 AS-24S-ADDUNL-4IDSN-433JSLC-HPD4Αριστερό χέριAS-24S-ADDUNL-41.25 "0.5 "55 βαθμοί αρνητικό διαμάντιDNMG-432€613.49
DORIAN AS-24S-ADVUNR-3 Boring Bar As-24s-advunr-3 Δεξί 2.5 In | AD4LUF 41T608 AS-24S-ADVUNR-3S3516PJSLC-HPV3Δεξί χέριAS-24S-ADVUNR-31.25 "0.375 "35 βαθμοί αρνητικό διαμάντιVNMG-322€678.08
DORIAN AS-24S-ADVUNL-3 Boring Bar As-24s-advunl-3 Αριστερό 2.5 In | AD4LUG 41T609 AS-24S-ADVUNL-3S3516PJSLC-HPV3Αριστερό χέριAS-24S-ADVUNL-31.25 "0.375 "35 βαθμοί αρνητικό διαμάντιVNMG-322€678.08
DORIAN AS-24S-ADWLNL-4 Boring Bar As-24s-adwlnl-4 Αριστερό 1.78 In | AD4LUQ 41T617 AS-24S-ADWLNL-4IWSN-423JSLC-HPW3-LΑριστερό χέριAS-24S-ADWLNL-40.89 "0.5 "80 βαθμοί Trigon αρνητικόWNMG-432€613.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN AS-24S-ADWLNR-4 Boring Bar As-24s-adwlnr-4 Δεξί 1.78 In
€613.49 /μονάδα