Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J370 Δακτύλιος συγκράτησης Plier 0.038 σε 45 βαθμούς | AD2KVN 3R317

PROTO J370 Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 0.038 ιντσών 45 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KVN Μοντέλο: J370Cross Ref: 3R317
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
€43.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠένσα δακτυλίου συγκράτησης
ΜετατρέπειΑπό το εσωτερικό στο εξωτερικό ή το αντίστροφο Versa όταν ο κοχλίας περιστρέφεται στη γειτονική τρύπα
Για την Bore Dia.3/8 έως 9/16 "
Για το Shaft Dia.1/2 έως 25/32 "
HandleΚόκκινο Plastisol
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΠλαστικό βυθισμένο
ΥλικόΆνθρακα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος5.75 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Γωνία άκρης (μοίρες)45
Συμβουλή Ντία.0.038 "
Μέγεθος συμβουλή0.038 "
Τύπος συμβουλήςΣταθερό
ΧαρακτηριστικάКάμπριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0698
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Επιστροφή την άνοιξηΜέγεθος συμβουλήΤύπος συμβουλήςΧαρακτηριστικάHandleΤιμή
PROTO J379 Πένσες δακτυλίου συγκράτησης 90 βαθμοί Μήκος 8-5 / 8 ίντσες | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 έως 3 "ΔιάφοροςΟχι0.09 "ΣταθερόΕσωτερικές εξωτερικέςPlastisol Air Cushioned€63.41
Πένσα δακτυλίου συγκράτησης PROTO J364, Κατασκευή από κράμα χάλυβα, Λαβή απλής λαβής | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 έως 6 "-Ναι0.12 "ΑναπληρώσιμοςΕσωτερικόςΚαστάνια με ελατήριο που κλειδώνει σε επιθυμητό μέγεθος€171.58
Πένσα δακτυλίου συγκράτησης PROTO J365, κράμα χάλυβα, γωνία άκρου 0 μοιρών, μαύρη λαβή | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Ναι0.12 "ΑναπληρώσιμοςΕξωτερικόςΚαστάνια με ελατήριο που κλειδώνει σε επιθυμητό μέγεθος€178.15
PROTO J371 Δαχτυλίδι συγκράτησης Plier 0.038 σε 90 βαθμούς | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 έως 1 "1/8 έως 5/32 "Οχι0.038 "ΣταθερόКάμπριοΚόκκινο Plastisol€42.22
PROTO J372 Πένσες δακτυλίου συγκράτησης 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 έως 7/8 "Οχι0.047 "ΣταθερόКάμπριοΚόκκινο Plastisol€43.25
PROTO J373 Δαχτυλίδι συγκράτησης Plier 0.047 σε 45 βαθμούς | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 έως 1-1 / 64 "13/16 έως 1 "Οχι0.047 "ΣταθερόКάμπριοΜαλακή λαβή€47.05
PROTO J374 Δαχτυλίδι συγκράτησης Plier 0.047 σε 90 βαθμούς | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 έως 1/4 "Οχι0.047 "ΣταθερόКάμπριοΜαλακή λαβή€46.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J370 Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 0.038 ιντσών 45 μοιρών
€43.59 /μονάδα