Φορητές δεξαμενές αέρα

Φίλτρα

OASIS -

Πακέτο δεξαμενών

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΑΡ-Α€1,215.42
RFQ
BAP-C€386.21
RFQ
CΑΡ-Β€809.74
RFQ
DAP-Δ€306.03
RFQ
VELVAC -

Μαύρη σκόνη δεξαμενής αέρα

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςλιμάνιαΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A0351038.25 "34 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€378.91
B0351049.75 "30 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€286.53
C03510610 "29.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€359.28
VELVAC -

Χάλυβας δεξαμενών αέρα

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςλιμάνιαΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"€393.08
B0351028.25 "34 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€384.06
C0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "€313.98
D03510913 "31.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568689 "€513.06
SPEEDAIRE -

Μη κωδικοποιημένες δεξαμενές αέρα

Οι δεξαμενές αέρα Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύουν πεπιεσμένο αέρα για να παρέχουν αέρα στον εξοπλισμό και τα εργαλεία προς το παρόν. Αυτές οι φορητές δεξαμενές μπορούν να μετακινηθούν άνετα όπου απαιτείται, χωρίς το επιπλέον βάρος του συμπιεστή. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις δεξαμενές αέρα, που διατίθενται σε μήκη 16 και 25.25 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2TWC48"16 "16 "€332.61
B2TWC18.75 "25.25 "8.25 "€300.60
SPEEDAIRE -

Δεξαμενές αεροσυμπιεστών κινητήρων αερίου

ΣτυλΜοντέλοΎψοςHPΜήκοςΠλάτοςΕργασιακή πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1VW3818 "5.533 "15 "150 psi€1,140.98
B1VW3923 "1339 3 / 8 "18 "200 psi€1,924.87
SPEEDAIRE -

Αεροδεξαμενές

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςφινίρισμαΎψοςΜήκοςλιμάνιαΕργασιακή πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6CJL3-------€4,294.28
A6CJL4-------€12,594.75
B5Z364-------€1,891.96
C2TWC3--Πράσινο μεταλλικό16.5 "29.5 "2140 PSI€455.20
D52YM08--Πράσινη σκόνη με επικάλυψη18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT135€963.57
E5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi€1,065.70
E5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi€1,710.92
F1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi€1,562.69
G4ΚΡ88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi€2,452.25
RFQ
VELVAC -

Αεροδεξαμενές

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A03510712.5 "31.75 "568688 "€464.19
B03510813 "31.5 "568689 "€458.93
SPEEDAIRE -

Carry Tank Air 5 γαλόνι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2TWC2AC3JGB€155.56
SPEEDAIRE -

Δεξαμενή αέρα 20 G

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3Z409AD3FZE€964.14
SPEEDAIRE -

Φορητό δοχείο αέρα 11 G 12 ίντσες διάμετρος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3EUJ9AC8YLJ€278.12
SPEEDAIRE -

Δεξαμενή Asme 20 Gal

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
4TK10AD9LWJ€977.94

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;