VELVAC 035109 Δοχείο αέρα Χάλυβας 13 ίντσας ύψος 125 Psi | AF7HTB 21DH86

VELVAC 035109 Air Tank Steel Ύψος 13 ιντσών 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HTB Μοντέλο: 035109Cross Ref: 21DH86

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€513.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή αέρα
φινίρισμαΜαύρο σε σκόνη
Ύψος13 "
Μήκος31.5 "
ΥλικόΑτσάλι
λιμάνια3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Δεξαμενή Dia.12 ίντσες
Πλάτος568689 "
Εργασιακή πίεση125 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.5025
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)80.01
Πλάτος πλοίου (cm)32.39
Κωδικός ΕΣ8708998180

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςλιμάνιαΠλάτοςΤιμή
VELVAC 035101 Air Tank Steel Black Powder Coat 125 Psi | AB6FPB 21DH78 0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"€393.08
VELVAC 035102 Air Tank Steel 125 Psi 8-1/4 Inch Ύψος | AF7HRU 21DH79 0351028.25 "34 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€384.06
VELVAC 035105 Ανοξείδωτο ατσάλι μαύρο παλτό σκόνης 9-1 / 2 ίντσες Ύψος | AF7HRX 21DH82 0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "€313.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 035109 Air Tank Steel Ύψος 13 ιντσών 125 Psi
€513.06 /μονάδα