VELVAC 035105 Ανοξείδωτο ατσάλι μαύρο παλτό σκόνης 9-1 / 2 ίντσες Ύψος | AF7HRX 21DH82

VELVAC 035105 Air Tank Steel Black Powder Coat Ύψος 9-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HRX Μοντέλο: 035105Cross Ref: 21DH82

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€313.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή αέρα
φινίρισμαΜαύρο σε σκόνη
Ύψος9.5 "
Μήκος29.5 "
ΥλικόΑτσάλι
λιμάνια1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT
Δεξαμενή Dia.9-1 / 2 ίντσες
Πλάτος568600 "
Εργασιακή πίεση125 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.5975
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)75.69
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8708998180

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςλιμάνιαΠλάτοςΤιμή
VELVAC 035101 Air Tank Steel Black Powder Coat 125 Psi | AB6FPB 21DH78 0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"€393.08
VELVAC 035102 Air Tank Steel 125 Psi 8-1/4 Inch Ύψος | AF7HRU 21DH79 0351028.25 "34 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€384.06
VELVAC 035109 Δοχείο αέρα Χάλυβας 13 ίντσας ύψος 125 Psi | AF7HTB 21DH86 03510913 "31.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568689 "€513.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 035105 Air Tank Steel Black Powder Coat Ύψος 9-1/2 ίντσας
€313.98 /μονάδα