Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U17567.037.0300 U Bolt από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8-16 Pipe 3 Inch, 10PK | AE7KKW 5YU92

APPROVED VENDOR U17567.037.0300 U Bolt από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8-16 Pipe 3 ιντσών, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KKW Μοντέλο: U17567.037.0300Cross Ref: 5YU92
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
€105.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα3"
Εσωτερικό Μήκος4.125 "
Εσωτερικό πλάτος3.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.41
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0300 U Bolt από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8-16 Pipe 3 ιντσών, 10PK
€105.59 /πακέτο