SPEEDAIRE 2TWC3 Air Tank Portable 13 γαλόνι AC3JGC

SPEEDAIRE Φορητό 2TWC3 Air Tank 13 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3JGC Μοντέλο: 2TWC3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€455.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή αέρα
φινίρισμαΠράσινο μεταλλικό
Ύψος16.5 "
Μήκος29.5 "
ΥλικόΑτσάλι
λιμάνια2
Χωρητικότητα Δεξαμενής13 Γαλ.
Δεξαμενή Dia.12 ίντσες
Τύπος δεξαμενήςΦορητός
Πλάτος12.5 "
Εργασιακή πίεση140 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.2255
Ύψος πλοίου (cm)46.23
Μήκος πλοίου (cm)67.82
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Κωδικός ΕΣ7311000090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ατσάλινη δεξαμενή (μετρητής) (13)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςφινίρισμαΎψοςΜήκοςλιμάνιαΕργασιακή πίεσηΤιμή
SPEEDAIRE 1YAC4 Air Tank Stationary 200 Psi 80 Gallon Vertical | AB4HDN 1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi€1,562.69
SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi | AD8KAV 4ΚΡ88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi€2,452.25
RFQ
SPEEDAIRE 5Z359 Tank Air 30 G 200 Psi | AE7KYC 5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi€1,065.70
SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 Gallon 200 Psi | ΑΕ7ΚΥΔ 5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi€1,710.92
SPEEDAIRE 52YM08 Steel Air Tank, Green Powder Coated | CD2FQV 52YM08--Πράσινη σκόνη με επικάλυψη18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT135€963.57
SPEEDAIRE 6CJL3 Air Tank, 240 Gal Tank Capacity, 200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------€4,294.28
SPEEDAIRE 6CJL4 Air Tank, 400 Gal Tank Capacity, 200 PSI | CU4BJR 6CJL4-------€12,594.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Φορητό 2TWC3 Air Tank 13 γαλονιών
€455.20 /μονάδα