SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi | AD8KAV

SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi

Στοιχείο: AD8KAV Μοντέλο: 4KP88
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,452.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή αέρα
Χωρητικότητα120 gal.
Διάμετρος24 "
Ύψος70.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος
ΧαρακτηριστικάΣτάσιμος
Εργασιακή πίεση200 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 147.15
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7311000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλάκα βάσης για πλαίσιο NEMA (μόνο δέκτης αέρα, χωρίς εξοπλισμό με πλάκα βάσης.)
    • Μέγιστη. Συνιστώμενη αντλία Sz. (HP) (Δ / Υ)
    • Shell (In.) (54.3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςφινίρισμαΎψοςΜήκοςλιμάνιαΕργασιακή πίεσηΤιμή
SPEEDAIRE 1YAC4 Air Tank Stationary 200 Psi 80 Gallon Vertical | AB4HDN 1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi€1,562.69
SPEEDAIRE 2TWC3 Air Tank Portable 13 γαλόνι AC3JGC 2TWC3--Πράσινο μεταλλικό16.5 "29.5 "2140 PSI€455.20
SPEEDAIRE 5Z359 Tank Air 30 G 200 Psi | AE7KYC 5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi€1,065.70
SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 Gallon 200 Psi | ΑΕ7ΚΥΔ 5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi€1,710.92
SPEEDAIRE 52YM08 Steel Air Tank, Green Powder Coated | CD2FQV 52YM08--Πράσινη σκόνη με επικάλυψη18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT135€963.57
SPEEDAIRE 6CJL3 Air Tank, 240 Gal Tank Capacity, 200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------€4,294.28
SPEEDAIRE 6CJL4 Air Tank, 400 Gal Tank Capacity, 200 PSI | CU4BJR 6CJL4-------€12,594.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi
€2,452.25 /μονάδα