Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39080.060.0016 Πείρο πείρου, 6mm Nominal Dia., 6.0mm Pin Dia., 100PK | CG8FFG 53GH43

FABORY M39080.060.0016 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 6 mm, διάμετρος καρφίτσας 6.0 mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8FFG Μοντέλο: M39080.060.0016Cross Ref: 53GH43 / 175Y67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα16
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος16mm
Ανοχή μήκους+/- 0.215 mm
Ονομαστική διάμετρος6 mm
Pin Dia.6.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
Σκληρότητα RockwellC58 έως C62
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3474
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39080.060.0016 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 6 mm, διάμετρος καρφίτσας 6.0 mm, 100PK
€35.18 /πακέτο