GEORG FISCHER Μείωση ζεύξης, PVC


Φίλτρα
Υλικό σώματος: PVC , Χρώμα: Γκρί , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: RoHS Compliant , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Πρόγραμμα: 80
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
830-167
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F1-1/4" x 3/4"€20.44
A
830-251
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F2 "x 1-1 / 2"€39.20
A
830-131
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F1 "x 3/4"€10.26
A
830-130
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F1 "x 1/2"€10.64
A
830-101
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F3 / 4 "x 1 / 2"€7.27
A
830-073
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F1 / 2 "x 3 / 8"€8.39
A
830-072
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F1/2 "έως 1/4"€7.88
A
830-003
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F3 / 8 "€7.09
A
830-052
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F3 / 8 "x 1 / 4"€9.70
A
830-002
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F1 / 4 "€7.04
A
830-211
FNPT x FNPT150 psi σε 73 βαθμούς F1-1 / 2 "x 1"€30.71
B
829-251
Υποδοχή x Υποδοχή404 psi σε 73 βαθμούς F2 "x 1-1 / 2"€21.80
C
829-247 FB
Υποδοχή x Υποδοχή404 psi σε 73 βαθμούς F2 "x 1/2"€22.44
B
829-248
Υποδοχή x Υποδοχή404 psi σε 73 βαθμούς F2 "x 3/4"€21.66
B
829-249
Υποδοχή x Υποδοχή404 psi σε 73 βαθμούς F2 "x 1"€22.61
B
829-250
Υποδοχή x Υποδοχή404 psi σε 73 βαθμούς F2 "x 1-1 / 4"€21.83
B
829-168
Υποδοχή x Υποδοχή471 psi σε 73 βαθμούς F1-1 / 4 "x 1"€18.70
D
829-337 FB
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F3 "x 1-1 / 2"€70.67
D
829-585
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F8 "x 6"€607.71
D
829-209 FB
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F1-1/2" x 1/2"€19.52
B
829-291
Υποδοχή x Υποδοχή425 psi σε 73 βαθμούς F2-1/2" x 1-1/2"€29.64
B
829-211
Υποδοχή x Υποδοχή471 psi σε 73 βαθμούς F1-1 / 2 "x 1"€19.10
D
829-532
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F6 "x 4"€218.94
B
829-210
Υποδοχή x Υποδοχή471 psi σε 73 βαθμούς F1-1/2" x 3/4"€19.49
E
829-422
Υποδοχή x Υποδοχή324 psi σε 73 βαθμούς F4 "x 3"€89.96
E
829-338
Υποδοχή x Υποδοχή375 psi σε 73 βαθμούς F3 "x 2"€50.28
D
829-339 FB
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F3 "x 2-1 / 2"€72.62
B
829-212
Υποδοχή x Υποδοχή471 psi σε 73 βαθμούς F1-1/2" x 1-1/4"€22.31
D
829-582 FB
Υποδοχή x Υποδοχή150 psi σε 73 βαθμούς F8 "x 4"€560.82
B
829-292 FB
Υποδοχή x Υποδοχή425 psi σε 73 βαθμούς F2-1 / 2 "x 2"€28.51
B
829-131
Υποδοχή x Υποδοχή630 psi σε 73 βαθμούς F1 "x 3/4"€9.31
B
829-101
Υποδοχή x Υποδοχή848 psi σε 73 βαθμούς F3 / 4 "x 1 / 2"€6.71
E
829-420 FB
Υποδοχή x Υποδοχή324 psi σε 73 βαθμούς F4 "x 2"€106.02
B
829-130
Υποδοχή x Υποδοχή630 psi σε 73 βαθμούς F1 "x 1/2"€9.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;