GF PIPING SYSTEMS 829-585 Red Coupling 8 x 6 Inch Socket Pvc | AF7QZZ 22JY59

GEORG FISCHER 829-585 Κόκκινος σύνδεσμος 8 x 6 ιντσών Υποδοχή PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7QZZ Πρότυπο: 829-585Cross Ref: 22JY59

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€607.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση ζεύξης
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέγιστη. Πίεση150 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα8 "x 6"
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.51
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ3917400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
GF PIPING SYSTEMS 829-338 Reducing Coupling 3 x 2 Inch Slip Pvc | AB3UMF 1VFH2 829-338Υποδοχή x Υποδοχή375 psi σε 73 βαθμούς F3 "x 2"€50.28
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 829-420FB Μείωση ζεύξης 4 x 2 ίντσες Slip Pvc | AB3UMH 1VFH4 829-420 FBΥποδοχή x Υποδοχή324 psi σε 73 βαθμούς F4 "x 2"€106.02
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 829-422 Μείωση ζεύξης 4 x 3 ιντσών Slip Pvc | AB3UMK 1VFH6 829-422Υποδοχή x Υποδοχή324 psi σε 73 βαθμούς F4 "x 3"€89.96
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 829-101 Μείωση ζεύξης 3/4 x 1/2 ίντσας Slip Pvc | AC3ACP 2PME6 829-101Υποδοχή x Υποδοχή848 psi σε 73 βαθμούς F3 / 4 "x 1 / 2"€6.71
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 829-130 Μείωση ζεύξης 1 x 1/2 ίντσας Slip Pvc | AC3ACQ 2PME7 829-130Υποδοχή x Υποδοχή630 psi σε 73 βαθμούς F1 "x 1/2"€9.17
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 829-131 Μείωση ζεύξης 1 x 3/4 ίντσας Slip Pvc | AC3ACR 2PME8 829-131Υποδοχή x Υποδοχή630 psi σε 73 βαθμούς F1 "x 3/4"€9.31
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ GF 829-210 Μείωση ζεύξης 1-1 / 2 x 3/4 ίντσας Slip Pvc | AC3ACT 2PMF1 829-210Υποδοχή x Υποδοχή471 psi σε 73 βαθμούς F1-1/2" x 3/4"€19.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 829-585 Κόκκινος σύνδεσμος 8 x 6 ιντσών Υποδοχή PVC
€607.71 /μονάδα