SPEEDAIRE 2TWC2 Carry Tank Air 5 Gallon | AC3JGB

SPEEDAIRE 2TWC2 Carry Tank Air 5 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3JGB Μοντέλο: 2TWC2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€155.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή μεταφοράς αέρα
φινίρισμαΠράσινη σκόνη με επικάλυψη
Ύψος12 "
Μήκος16 "
Πολλαπλό υλικόΟρείχαλκος
ΥλικόΑτσάλι
λιμάνια2
Χωρητικότητα Δεξαμενής5 Γαλ.
Δεξαμενή Dia.10 ίντσες
Τύπος δεξαμενήςΑέρας
Πλάτος10 "
Εργασιακή πίεση125 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.19
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)46.74
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ7311000090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός αυτόματων ελαστικών (1.0)
    • Αριθμός ελαστικών ποδηλάτων (4.0)
    • Αριθμός ελαστικών τρακτέρ (0.4)
    • Ατσάλινη δεξαμενή (μετρητής) (13)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2TWC2 Carry Tank Air 5 γαλονιών
€155.56 /μονάδα