SPEEDAIRE 4TK10 Δεξαμενή Asme 20 Gal | AD9LWJ

SPEEDAIRE 4TK10 Tank Asme 20 Gal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LWJ Μοντέλο: 4TK10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€977.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή δεξαμενή μεταφοράς
Ύψος18.5 "
Μήκος31.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα Δεξαμενής20 Γαλ.
Δεξαμενή Dia.14 ίντσες
Τύπος δεξαμενήςΦορητός
Πλάτος12.5 "
Εργασιακή πίεση144 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)41.15
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ7311000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ατσάλινη δεξαμενή (μετρητής) (15)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4TK10 Tank Asme 20 Gal
€977.94 /μονάδα