WESCO Πλαστικά καροτσάκια

Τα καροτσάκια Wesco διαθέτουν πλαστική κατασκευή βαρέως τύπου για αντοχή σε βαθουλώματα, τσιπς και σκουριά. Εξοπλισμένο με διαμερίσματα και λαβές για την τοποθέτηση ετικετών, εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων και μια σταθερή, επίπεδη πλατφόρμα για το χειρισμό αντικειμένων ακανόνιστου σχήματος.

Φίλτρα

WESCO -

Αξεσουάρ πλαστικών καροτσιών

Τα ράφια Wesco Extra (πρόσθετοι τρίτοι δίσκοι) χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα πλαστικά καροτσάκια της σειράς Deluxe Series. Αυτά τα ράφια διαθέτουν κατασκευή βαρέως τύπου για αντοχή σε βαθουλώματα, σκουριά και τσιπ, καθώς και μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 3 lb. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των επιπλέον ραφιών που διατίθενται σε μήκη από 550 έως 31 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΎψος χειλιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A27045330 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€74.23
B27048430 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€66.32
C27049630 "2"3.125 "34 "17.25 "€62.71
D27045436 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€115.46
E27048536 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€84.11
WESCO -

Πλαστικά καροτσάκια

Τα καροτσάκια σέρβις της Wesco διαθέτουν πλαστική κατασκευή βαρέως τύπου για την αντοχή σε βαθουλώματα, τσιπ και σκουριά ιδανικό τόσο για εμπορικές όσο και για βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα καροτσάκια είναι εξοπλισμένα με διαμερίσματα & λαβές για την τοποθέτηση ετικετών, εργαλείων και μικρών ανταλλακτικών και μια σταθερή, επίπεδη πλατφόρμα για το χειρισμό αντικειμένων με ακανόνιστο σχήμα. Έρχονται ενσωματωμένοι με τροχούς TPR, χυτευμένοι σε διανομέα πολυπροπυλενίου, για ομαλή ευελιξία και διατίθενται σε χωρητικότητα φορτίου από 330 έως 550 lb Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2704942"330 λίβρες30.635 "34 "17.25 "€162.71
B2704832.625 "500 λίβρες32.5 "40.25 "25.5 "€323.53
C2704332.625 "550 λίβρες33.5 "37.5 "16.5 "€242.01
D2704342.625 "550 λίβρες35.5 "4.125 "25 "€341.06
E2704822.625 "500 λίβρες32.5 "34.25 "17.25 "€235.82
F2704932.625 "500 λίβρες32.5 "40.25 "25.5 "€278.86

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;