WESCO 270433 Plastic Deluxe 2 Tray Service Cart, 550 lb, 30 x 16-1 / 2 x 33-1 / 2, 2 ράφια | AG7KBB DPC-1630

WESCO 270433 Plastic Deluxe Cart Service 2 Tray, 550 lb, 30" x 16-1/2" x 33-1/2", 2 ράφια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KBB Μοντέλο: 270433Cross Ref: DPC-1630

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€242.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι σέρβις
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Κατάστρωμα L x W30 "x 16"
Μήκος30 "
Ύψος χειλιών2.625 "
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
Υλικόπλαστικός
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος33.5 "
Συνολικό μήκος37.5 "
συνολικό πλάτος16.5 "
Ράφια2
Υλικό τροχούTPR / πολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)85.09
Μήκος πλοίου (cm)95.25
Πλάτος πλοίου (cm)41.91

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 270434 Plastic Deluxe 2 Tray Service Cart, 550 Lbs Cap, 36 "x 25" x 35-1 / 2 ", 2 Shelves | AG7KBD DPC-2436 2704342.625 "550 λίβρες35.5 "4.125 "25 "€497.94
WESCO 270482 Standard Plastic Cart Cart, Χωρητικότητα 500 Lbs, 16 "x 30" | AG7KBF SD-1630 2704822.625 "500 λίβρες32.5 "34.25 "17.25 "€235.82
WESCO 270483 Standard Plastic Cart Cart, Χωρητικότητα 500 Lbs, 24 "x 36" | AG7KBH SD-2436 2704832.625 "500 λίβρες32.5 "40.25 "25.5 "€323.53
WESCO 270493 Πρότυπο πλαστικό καρότσι Flat-top, χωρητικότητα 500 Lbs, 25.5 "x 34" | AG7KBK SDF-2436 2704932.625 "500 λίβρες32.5 "40.25 "25.5 "€278.86
WESCO 270494 Economy Plastic Service Cart, 330 Lbs Χωρητικότητα, 16 "x 30" | AG7KBL EPC-1630 2704942"330 λίβρες30.635 "34 "17.25 "€162.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 270433 Plastic Deluxe Cart Service 2 Tray, 550 lb, 30" x 16-1/2" x 33-1/2", 2 ράφια
€242.01 /μονάδα