WESCO 270494 Economy Plastic Service Cart, 330 Lbs Χωρητικότητα, 16 x 30 | AG7KBL EPC-1630

WESCO 270494 Economy πλαστικό καλάθι σέρβις, χωρητικότητα 330 λίβρες, 16" x 30"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KBL Μοντέλο: 270494Cross Ref: EPC-1630

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€162.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι σέρβις
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Κατάστρωμα L x W30 "x 16"
Ύψος χειλιών2"
Χωρητικότητα φορτίου330 λίβρες
Υλικόπλαστικός
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος30.635 "
Συνολικό μήκος34 "
συνολικό πλάτος17.25 "
Ράφια2
Υλικό τροχούTPR / πολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)77.81
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)43.82

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 270433 Plastic Deluxe 2 Tray Service Cart, 550 lb, 30 "x 16-1 / 2" x 33-1 / 2 ", 2 Shelves | AG7KBB DPC-1630 2704332.625 "550 λίβρες33.5 "37.5 "16.5 "€242.01
WESCO 270434 Plastic Deluxe 2 Tray Service Cart, 550 Lbs Cap, 36 "x 25" x 35-1 / 2 ", 2 Shelves | AG7KBD DPC-2436 2704342.625 "550 λίβρες35.5 "4.125 "25 "€497.94
WESCO 270482 Standard Plastic Cart Cart, Χωρητικότητα 500 Lbs, 16 "x 30" | AG7KBF SD-1630 2704822.625 "500 λίβρες32.5 "34.25 "17.25 "€235.82
WESCO 270483 Standard Plastic Cart Cart, Χωρητικότητα 500 Lbs, 24 "x 36" | AG7KBH SD-2436 2704832.625 "500 λίβρες32.5 "40.25 "25.5 "€323.53
WESCO 270493 Πρότυπο πλαστικό καρότσι Flat-top, χωρητικότητα 500 Lbs, 25.5 "x 34" | AG7KBK SDF-2436 2704932.625 "500 λίβρες32.5 "40.25 "25.5 "€278.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 270494 Economy πλαστικό καλάθι σέρβις, χωρητικότητα 330 λίβρες, 16" x 30"
€162.71 /μονάδα