WESCO 270434 Plastic Deluxe 2 Tray Service Cart, 550 Lbs Cap, 36 x 25 x 35-1 / 2, 2 ράφια | AG7KBD DPC-2436

WESCO 270434 Plastic Deluxe 2 Tray Cart Service, 550 Lbs Cap, 36" x 25" x 35-1/2", 2 Ralf

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KBD Μοντέλο: 270434Cross Ref: DPC-2436

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€497.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι σέρβις
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Κατάστρωμα L x W36 "x 24"
Ύψος χειλιών2.625 "
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
Υλικόπλαστικός
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος35.5 "
Συνολικό μήκος4.125 "
συνολικό πλάτος25 "
Ράφια2
Υλικό τροχούTPR / πολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.24
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)10.48
Πλάτος πλοίου (cm)63.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 270433 Plastic Deluxe 2 Tray Service Cart, 550 lb, 30 "x 16-1 / 2" x 33-1 / 2 ", 2 Shelves | AG7KBB DPC-1630 2704332.625 "550 λίβρες33.5 "37.5 "16.5 "€242.01
WESCO 270482 Standard Plastic Cart Cart, Χωρητικότητα 500 Lbs, 16 "x 30" | AG7KBF SD-1630 2704822.625 "500 λίβρες32.5 "34.25 "17.25 "€235.82
WESCO 270483 Standard Plastic Cart Cart, Χωρητικότητα 500 Lbs, 24 "x 36" | AG7KBH SD-2436 2704832.625 "500 λίβρες32.5 "40.25 "25.5 "€323.53
WESCO 270493 Πρότυπο πλαστικό καρότσι Flat-top, χωρητικότητα 500 Lbs, 25.5 "x 34" | AG7KBK SDF-2436 2704932.625 "500 λίβρες32.5 "40.25 "25.5 "€278.86
WESCO 270494 Economy Plastic Service Cart, 330 Lbs Χωρητικότητα, 16 "x 30" | AG7KBL EPC-1630 2704942"330 λίβρες30.635 "34 "17.25 "€162.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 270434 Plastic Deluxe 2 Tray Cart Service, 550 Lbs Cap, 36" x 25" x 35-1/2", 2 Ralf
€497.94 /μονάδα