MILWAUKEE Πιλοτικά σημεία τρυπανιών

Τρυπάνια από τιτάνιο/μαύρο οξείδιο σχεδιασμένα για διάτρηση μετάλλου, ξύλου και PVC. Διαθέτει παχύτερο πυρήνα που παρέχει απόλυτη αντοχή και θραύση με πλευρικό φορτίο, παραβολικό σχέδιο φλάουτου για ταχύτερη αφαίρεση τσιπς και μύτη με διαχωρισμό σημείου για ξεκίνημα ακριβείας για τη δημιουργία οπών με ακρίβεια.

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Πιλοτικά τρυπάνια

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΠιλοτικό τρυπάνιΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A49-56-7100-----€8.62
B49-56-9300-----€15.72
C49-57-8660-----€10.46
D49-56-8005Συμβουλές με καρβίδιο4"Μύτη καρβιδίου 1/4" x 3-1/2"Γύρος με 3 διαμερίσματα1 / 4 "€10.70
E49-56-7135Συμβουλές με καρβίδιο3"-Hex3 / 8 "€35.56
F49-56-8025Συμβουλές με καρβίδιο2"-γύρος1 / 4 "€24.01
G49-56-8010Υψηλής ταχύτητας χάλυβα3.5 "HSS 1/4 Διά. X 3-1/2"LΓύρος με 3 διαμερίσματα1 / 4 "€7.99
H49-56-8000Υψηλής ταχύτητας χάλυβα4"HSS 1/4 Dia. Χ 4 "ΛΓύρος με 3 διαμερίσματα1 / 4 "€8.37
MILWAUKEE -

Drill Bit 1/2 Inch Μαύρο Οξείδιο

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-89-27386"€18.98
B48-89-277612 "€41.09
MILWAUKEE -

Drill Bit 3/16 Inch Μαύρο Οξείδιο

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-89-27183.5 "€3.07
B48-89-277112 "€14.40
MILWAUKEE -

Τρυπάνι Thunderbolt

ΣτυλΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A48-89-22010.0625 "1.875 "1 / 16 "€7.222
A48-89-22020.0781 "2"5 / 64 "€11.672
B48-89-22290.5 "6"1 / 2 "€31.321
B48-89-22130.25 "4"1 / 4 "€10.161
A48-89-22050.125 "2.75 "1 / 8 "€13.852
B48-89-22210.375 "5"3 / 8 "€20.861
A48-89-22040.1093 "2.625 "7 / 64 "€10.842
C48-89-22060.1406 "2.875 "9 / 64 "€6.521
C48-89-22070.1562 "3.125 "5 / 32 "€6.521
B48-89-22080.1718 "3.25 "11 / 64 "€6.801
B48-89-22090.1875 "3.5 "3 / 16 "€7.051
B48-89-22100.2031 "3.625 "13 / 64 "€9.151
B48-89-22110.2187 "3.75 "7 / 32 "€9.151
B48-89-22140.2656 "4.125 "17 / 64 "€11.431
B48-89-22170.3125 "4.5 "5 / 16 "€18.391
B48-89-22180.3281 "4.625 "21 / 64 "€17.121
B48-89-22190.3437 "4.75 "11 / 32 "€18.341
B48-89-22230.4062 "5.25 "13 / 32 "€24.851
B48-89-22250.4375 "5.5 "7 / 16 "€26.961
ΣτυλΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-89-2220-4.875 "23 / 64 "€18.91
A48-89-22120.2343 "3.875 "15 / 64 "€8.16
A48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "€11.72
A48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "€12.78
A48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "€23.32
A48-89-22240.4218 "5.375 "27 / 64 "€26.43
A48-89-22260.4531 "5.625 "29 / 64 "€30.11
A48-89-22270.4687 "5.75 "15 / 32 "€31.96
A48-89-22280.4843 "5.875 "31 / 64 "€32.75
MILWAUKEE -

Τρυπάνι Μαύρο Οξείδιο

ΣτυλΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-89-27460.75 "3 / 4 "€50.47
A48-89-27420.625 "5 / 8 "€37.09
B48-89-27500.875 "7 / 8 "€58.89
C48-89-27581.25 "1 1/4 λίβρες€152.11
MILWAUKEE -

Πιλοτικό Bit 1/4 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
49-57-0038AG6VDG€19.31
MILWAUKEE -

Drill Bit 7/16 Inch Μαύρο Οξείδιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48-89-2734AF6JDQ€13.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;