Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-89-2226 Pilot Point Drill Bit 29/64 In | AG6RFZ 45L161

MILWAUKEE 48-89-2226 Pilot Point Drill Bit 29/64 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RFZ Μοντέλο: 48-89-2226Σταυρός: 45L161
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
€30.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείγμα πιλοτικού σημείου
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4531 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών29 / 64 "
Βάθος γεώτρησης (σε.)4-3/16
φινίρισμαΤιτάνιο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5.625 "
Μέγεθος29 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207502055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
MILWAUKEE 48-89-2212 Pilot Point Drill Bit 15/64 In | AD6KZD 45L155 48-89-22120.2343 "3.875 "15 / 64 "€8.16
MILWAUKEE 48-89-2215 Pilot Point Drill Bit 9/32 In | AD6KZE 45L156 48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "€11.72
MILWAUKEE 48-89-2220 Pilot Point Drill Bit 23/64 In | AD6KZF 45L158 48-89-2220-4.875 "23 / 64 "€18.91
MILWAUKEE 48-89-2216 Pilot Point Drill Bit 19/64 In | AG6RFW 45L157 48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "€12.78
MILWAUKEE 48-89-2222 Pilot Point Drill Bit 25/64 In | AG6RFX 45L159 48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "€23.32
MILWAUKEE 48-89-2224 Pilot Point Drill Bit 27/64 In | AG6RFY 45L160 48-89-22240.4218 "5.375 "27 / 64 "€26.43
MILWAUKEE 48-89-2227 Pilot Point Drill Bit 15/32 In | AG6RGA 45L162 48-89-22270.4687 "5.75 "15 / 32 "€31.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2226 Pilot Point Drill Bit 29/64 In
€30.11 /μονάδα