Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-89-2208 Thunderbolt Drill Bit 11/64 In | AB7QAJ 23Y099

MILWAUKEE 48-89-2208 Thunderbolt Drill Bit 11/64 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7QAJ Μοντέλο: 48-89-2208Σταυρός: 23Y099
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
€6.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1718 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών11 / 64 "
Βάθος γεώτρησης (σε.)2-1/8
φινίρισμαΤιτάνιο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.25 "
Μέγεθος11 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8207504030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
MILWAUKEE 48-89-2201 Thunderbolt Drill Bit 1/16 Inch-Pack Of 2 | AB7QAB 23Y092 48-89-22010.0625 "1.875 "1 / 16 "2€7.22
MILWAUKEE 48-89-2202 Thunderbolt Drill Bit 5/64 Inch - Πακέτο 2 | AB7QAC 23Y093 48-89-22020.0781 "2"5 / 64 "2€11.67
MILWAUKEE 48-89-2204 Thunderbolt Drill Bit 7/64 Inch - Πακέτο 2 | AB7QAE 23Y095 48-89-22040.1093 "2.625 "7 / 64 "2€10.84
MILWAUKEE 48-89-2205 Thunderbolt Drill Bit 1/8 ίντσα - Πακέτο 2 | AB7QAF 23Y096 48-89-22050.125 "2.75 "1 / 8 "2€13.85
MILWAUKEE 48-89-2206 Thunderbolt Drill Bit 9/64 In | AB7QAG 23Y097 48-89-22060.1406 "2.875 "9 / 64 "1€6.52
MILWAUKEE 48-89-2207 Thunderbolt Drill Bit 5/32 In | AB7QAH 23Y098 48-89-22070.1562 "3.125 "5 / 32 "1€6.52
MILWAUKEE 48-89-2209 Thunderbolt Drill Bit 3/16 In | AB7QAK 23Y101 48-89-22090.1875 "3.5 "3 / 16 "1€7.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2208 Thunderbolt Drill Bit 11/64 In
€6.80 /μονάδα