Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-89-2750 Δράπανο 7/8 ίντσας Μαύρο οξείδιο | AF6JEE 19RK56

MILWAUKEE 48-89-2750 Τρυπάνι 7/8 ιντσών μαύρο οξείδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6JEE Μοντέλο: 48-89-2750Σταυρός: 19RK56

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο0.875 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών7 / 8 "
Βάθος γεώτρησης (σε.)3
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόHSS
Συνολικό μήκος6"
Μέγεθος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.1
Μήκος πλοίου (cm)19.76
Πλάτος πλοίου (cm)3.1
Κωδικός ΕΣ8207502055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθοςΤιμή
MILWAUKEE 48-89-2742 Δράπανο 5/8 ίντσας Μαύρο οξείδιο AF6JDX 19RK48 48-89-27420.625 "5 / 8 "€37.09
MILWAUKEE 48-89-2746 Δράπανο 3/4 ίντσας Μαύρο οξείδιο | AF6JEA 19RK52 48-89-27460.75 "3 / 4 "€50.47
MILWAUKEE 48-89-2758 Δράπανο 1-1 / 4 ίντσας Μαύρο οξείδιο | AF6JEM 19RK64 48-89-27581.25 "1 1/4 λίβρες€152.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2750 Τρυπάνι 7/8 ιντσών μαύρο οξείδιο
€58.89 /μονάδα