Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 49-56-7135 Μίζα Bit Hex 3/8 Inch Shank | AG3RDV 33UH20

MILWAUKEE 49-56-7135 Εξαγωνικό στέλεχος μύτης εκκίνησης 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RDV Μοντέλο: 49-56-7135Cross Ref: 33UH20

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτικό τρυπάνι
Ταιριάζει Hole Saw Dia.1-1 / 4 "και μεγαλύτερο
ΥλικόΣυμβουλές με καρβίδιο
Συνολικό μήκος3"
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 2" L
Σχήμα κνήμηςHex
Μέγεθος κνήμης3 / 8 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8466100130

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση πιλοτικού τρυπανιού ::fr. Αρ. 49-56-8025

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΠιλοτικό τρυπάνιΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
MILWAUKEE 49-56-8005 Pilot Bit 1/4 In | AA6APH 13N970 49-56-8005Συμβουλές με καρβίδιο4"Μύτη καρβιδίου 1/4" x 3-1/2"Γύρος με 3 διαμερίσματα1 / 4 "€10.70
MILWAUKEE 49-56-8000 1/4 Πιλοτικό τρυπάνι Arbor | AD3CNW 3Y083 49-56-8000Υψηλής ταχύτητας χάλυβα4"HSS 1/4 Dia. Χ 4 "ΛΓύρος με 3 διαμερίσματα1 / 4 "€8.37
MILWAUKEE 49-56-8010 Pilot Drill Bits | AD3CNX 3Y087 49-56-8010Υψηλής ταχύτητας χάλυβα3.5 "HSS 1/4 Διά. X 3-1/2"LΓύρος με 3 διαμερίσματα1 / 4 "€7.99
MILWAUKEE 49-56-8025 Μίζα Στρογγυλό Στέλεχος 1/4 ίντσας | AG3RDW 33UH21 49-56-8025Συμβουλές με καρβίδιο2"-γύρος1 / 4 "€24.01
MILWAUKEE 49-56-9300 Pilot Drill Bit | CT3MWA 483K85 49-56-9300-----€15.72
MILWAUKEE 49-57-8660 Pilot Drill Bit, Ταιριάζει σε μέγεθος 3/4 ιντσών έως 4 1/2 ίντσας Heightole Saw Dia - Imperial | CT3MWB 783WN0 49-57-8660-----€10.46
MILWAUKEE 49-56-7100 Πιλοτικό τρυπάνι, ταιριάζει σε διάφορα διάτρητα πριονιού οπών - Imperial | CT3MWC 783WR3 49-56-7100-----€8.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7135 Εξαγωνικό στέλεχος μύτης εκκίνησης 3/8 ιντσών
€35.56 /μονάδα