Περιβάλλον εφαρμογής: Βαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης , Συνδεσιμότητα: Πίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες , Καθήκον: Εξαιρετικά βαρύ , Βαθμός: Νοσοκομείο , Υψος: 1.05 " , Αξιολόγηση IP: 20 , Μήκος: 3.28 " , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Ξεπλύνετε , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2 , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος εξόδου: διπλός , Φάση: Μονοφασική , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Καταστολή υπέρτασης: Οχι , Τάση: 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 V , Πλάτος: 1.33 " , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Νοσοκομειακό διπλό δοχείο βαθμού με απομονωμένο έδαφος, 2 πόλους
Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems εξαιρετικά βαρέως τύπου υποδοχές νοσοκομειακής ποιότητας συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο ενώ αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι 2-πολικές, γυναικείες υποδοχές διπλής όψης διαθέτουν πίσω και πλαϊνό ενσύρματο σχέδιο για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης πάνω από βιδωτούς ακροδέκτες. Διαθέτουν κατασκευή από νάιλον & PBT με ορειχάλκινες επαφές για αντοχή στην κρούση και αντοχή. Αυτά τα δοχεία 125 V διαθέτουν απομονωμένο μηχανισμό γείωσης για την εξάλειψη του ηλεκτρομαγνητικού θορύβου που μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ηλεκτρονικό ή ακουστικό εξοπλισμό και μηχανισμό επαφής τριπλού σκουπίσματος για μακροχρόνια διατήρηση των βυσμάτων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα δοχεία 15 / 20A, διαθέσιμα σε πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα.