Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS IG8300 Δοχείο, Διπλή, 2-Πολωνική, 3σύρματη γείωση, 20Α, 125V, Πορτοκαλί | AE7LFE 5Z828

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή IG8300, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Orange

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LFE Μοντέλο: IG8300Cross Ref: 5Z828
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
€97.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με απομονωμένο έδαφος
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΒαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
DutyΕξαιρετικά βαρύ
ΒαθμόςΝοσοκομείο
Ύψος1.05 "
HP1
Εκτίμηση IP20
Μήκος3.28 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουδιπλός
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.33 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Απομονωμένο έδαφος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΜέγεθος καλωδίουCurrent RatingHPΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG8200R Υποδοχή, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 15A, 125V, Red | AC2MJY 2LBY5 IG8200R5-15R15Red# 14 AWG έως # 10 AWGΗ 151/2Νάιλον0.5€86.76
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG8300R Υποδοχή, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Red | AC2MJZ 2LBY6 IG8300R5-20R20Red# 12 AWG έως # 10 AWGΗ 201Νάιλον1€92.87
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS IG8200 Δοχείο, Διπλή, 2-Πολωνική, 3σύρματη γείωση, 15Α, 125V, Πορτοκαλί | AE7LFD 5Z827 IG82005-15R15Πορτοκαλί# 14 AWG έως # 10 AWGΗ 151/2Θερμοπλαστικός0.5€86.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή IG8300, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Orange
€97.78 /μονάδα