MICRO PLASTICS Βίδες Hex Head Cap

Φίλτρα

MICRO PLASTICS -

Βίδες εξαγωνικού καπακιού

ΣτυλΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής Τύποςεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΣύστημα μέτρησηςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3237516300-3 / 8 "17 / 64 "σχισμένο9 / 16 "3"Ίντσα480 psi€16.72
B3231218150-5 / 16 "15 / 64 "σχισμένο1 / 2 "1.5 "Ίντσα403 psi€15.45
C3262511200-5 / 8 "7 / 16 "σχισμένο29 / 32 "2"Ίντσα2260 psi€12.73
D3231218300-5 / 16 "15 / 64 "σχισμένο1 / 2 "3"Ίντσα403 psi€13.05
B3231218125-5 / 16 "15 / 64 "σχισμένο1 / 2 "1.25 "Ίντσα403 psi€11.51
E3237516200-3 / 8 "17 / 64 "σχισμένο9 / 16 "2"Ίντσα480 psi€11.97
A3250013300-1 / 2 "23 / 64 "σχισμένο3 / 4 "3"Ίντσα1393 psi€13.19
E3250013200-1 / 2 "23 / 64 "σχισμένο3 / 4 "2"Ίντσα1393 psi-
RFQ
D3231218250-5 / 16 "15 / 64 "σχισμένο1 / 2 "2.5 "-403 psi€7.30
B3231218200-5 / 16 "15 / 64 "σχισμένο1 / 2 "2"Ίντσα403 psi€11.09
B3225020150-1 / 4 "3 / 16 "σχισμένο7 / 16 "1.5 "Ίντσα200 psi€6.04
A3237516250-3 / 8 "17 / 64 "σχισμένο9 / 16 "2.5 "Ίντσα480 psi€11.04
E3237516125-3 / 8 "17 / 64 "σχισμένο9 / 16 "1.25 "Ίντσα480 psi€29.53
E3237516150-3 / 8 "17 / 64 "σχισμένο9 / 16 "1.5 "Ίντσα480 psi€12.60
B3225020125-1 / 4 "3 / 16 "σχισμένο7 / 16 "1.25 "Ίντσα200 psi€6.55
A3250013250-1 / 2 "23 / 64 "σχισμένο3 / 4 "2.5 "Ίντσα1393 psi€17.92
E3250013150-1 / 2 "23 / 64 "σχισμένο3 / 4 "1.5 "Ίντσα1393 psi-
RFQ
B3225020200-1 / 4 "3 / 16 "σχισμένο7 / 16 "2"Ίντσα200 psi€6.54
F3250013125-1 / 2 "23 / 64 "σχισμένο3 / 4 "1.25 "Ίντσα1393 psi-
RFQ
G50Μ050080J012M5 x 0.8M53.8mmHex8mm12mmΜετρικός--
RFQ
H50Μ050080J025M5 x 0.8M53.8mmHex8mm25mmΜετρικός--
RFQ
I50Μ050080J020M5 x 0.8M53.8mmHex8mm20mmΜετρικός-€6.90
H50Μ060100J030M6 x 1M64.7mmHex10mm30mm---
RFQ
I50Μ060100J020M6 x 1M64.7mmHex10mm20mmΜετρικός-€2.61
H50Μ060100J040M6 x 1M64.7mmHex10mm40mmΜετρικός-€8.83

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;