Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 3225020125 Hethread Size, Cap Screw, 1/4-20 Size Thread Size, 1-1/4 Size, 10Pk | AD6TQK 4AGP5

MICRO PLASTICS 3225020125 Hethread Size, Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 1-1/4 Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TQK Μοντέλο: 3225020125Cross Ref: 4AGP5
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
€6.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΝάιλον
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
επικεφαλής Τύποςσχισμένο
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.25 "
ΥλικόΝάιλον
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης55,000/33,000 psi
Σκληρότητα RockwellM61
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό200 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 3225020125 Hethread Size, Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 1-1/4 Size, 10Pk
€6.26 /πακέτο