OMRON Μοχλός μεντεσέ, Διακόπτης Snap Ενεργοποιητή Χαμηλού ΟΤ


Φίλτρα
Φόρμα Επικοινωνίας: DPDT , Τρέχουσα βαθμολογία: 10A , Βάθος: 0.69 " , Υψος: 1.1 " , Υλικό στέγασης: Φαινολική , Μέγιστη. Πριν από το ταξίδι: 0.236 " , Διάσταση τοποθέτησης: 1 "Κέντρα , Over Travel: 0.016 " , Τύπος ενεργοποιητή: Μοχλός μεντεσέ, Χαμηλό OT , Αξιολόγηση τάσης: 125 / 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΔιαφορικό ταξίδιΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DZ-10GV-1B
1.94 "1.70mm7.10 ουγκιά-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.47 ουγκιάΒίδα€45.68
B
DZ-10GV-1Α
2.5 "0.067 "7.06 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.49 ουγκιάSolder€45.90

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;