Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON DZ-10GV-1A Snap Switch 10a Dpdt Mense Lever Low Ot | AC2JUH 2KRT4

OMRON DZ-10GV-1A Διακόπτης κουμπώματος 10a Dpdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλό Ot

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JUH Μοντέλο: DZ-10GV-1ACross Ref: 2KRT4
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
€45.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2.5 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Current Rating10A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.067 "
Ύψος1.1 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.236 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη7.06 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.016 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.49 ουγκιά
Τύπος τερματικούSolder
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός μεντεσέ, Χαμηλό OT
Τάση τάσης125 / 250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΔιαφορικό ταξίδιΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤιμή
OMRON DZ-10GV-1B Διακόπτης Snap 10a Dpdt Μοχλός μεντεσέ Low Low Ot | AD3AHL 3XG31 DZ-10GV-1B1.94 "1.70mm7.10 ουγκιά-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.47 ουγκιάΒίδα€45.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON DZ-10GV-1A Διακόπτης κουμπώματος 10a Dpdt Μοχλός μεντεσέ Χαμηλό Ot
€45.90 /μονάδα