MICRO PLASTICS Βίδες εξαγωνικού καπακιού


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής Τύποςεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΣύστημα μέτρησηςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3225020150
-1 / 4 "3 / 16 "σχισμένο7 / 16 "1.5 "Ίντσα200 psi€5.58
B
3262511200
-5 / 8 "7 / 16 "σχισμένο29 / 32 "2"Ίντσα2260 psi€12.73
C
3237516125
-3 / 8 "17 / 64 "σχισμένο9 / 16 "1.25 "Ίντσα480 psi€29.53
A
3231218125
-5 / 16 "15 / 64 "σχισμένο1 / 2 "1.25 "Ίντσα403 psi€11.51
D
3250013300
-1 / 2 "23 / 64 "σχισμένο3 / 4 "3"Ίντσα1393 psi€13.19
C
3237516200
-3 / 8 "17 / 64 "σχισμένο9 / 16 "2"Ίντσα480 psi€11.97
A
3231218150
-5 / 16 "15 / 64 "σχισμένο1 / 2 "1.5 "Ίντσα403 psi€15.45
A
3225020125
-1 / 4 "3 / 16 "σχισμένο7 / 16 "1.25 "Ίντσα200 psi€6.26
E
3231218300
-5 / 16 "15 / 64 "σχισμένο1 / 2 "3"Ίντσα403 psi€11.68
C
3250013200
-1 / 2 "23 / 64 "σχισμένο3 / 4 "2"Ίντσα1393 psi-
RFQ
F
3250013125
-1 / 2 "23 / 64 "σχισμένο3 / 4 "1.25 "Ίντσα1393 psi-
RFQ
D
3237516300
-3 / 8 "17 / 64 "σχισμένο9 / 16 "3"Ίντσα480 psi€15.33
C
3237516150
-3 / 8 "17 / 64 "σχισμένο9 / 16 "1.5 "Ίντσα480 psi€11.27
D
3237516250
-3 / 8 "17 / 64 "σχισμένο9 / 16 "2.5 "Ίντσα480 psi€11.04
A
3231218200
-5 / 16 "15 / 64 "σχισμένο1 / 2 "2"Ίντσα403 psi€10.29
D
3250013250
-1 / 2 "23 / 64 "σχισμένο3 / 4 "2.5 "Ίντσα1393 psi€17.92
A
3225020200
-1 / 4 "3 / 16 "σχισμένο7 / 16 "2"Ίντσα200 psi€6.26
C
3250013150
-1 / 2 "23 / 64 "σχισμένο3 / 4 "1.5 "Ίντσα1393 psi-
RFQ
E
3231218250
-5 / 16 "15 / 64 "σχισμένο1 / 2 "2.5 "-403 psi€6.54
G
50Μ050080J020
M5 x 0.8M53.8mmHex8mm20mmΜετρικός-€6.90
H
50Μ050080J012
M5 x 0.8M53.8mmHex8mm12mmΜετρικός--
RFQ
I
50Μ050080J025
M5 x 0.8M53.8mmHex8mm25mmΜετρικός--
RFQ
J
50Μ060100J016
M6 x 1M64.7mmHex10mm16mmΜετρικός-€6.58
I
50Μ060100J040
M6 x 1M64.7mmHex10mm40mmΜετρικός-€8.83
I
50Μ060100J030
M6 x 1M64.7mmHex10mm30mm---
RFQ
G
50Μ060100J020
M6 x 1M64.7mmHex10mm20mmΜετρικός-€2.61
K
50Μ080125J016
M8 x 1.25M86mmHex13mm16mmΜετρικός-€8.16
L
50Μ080125J035
M8 x 1.25M86mmHex13mm35mmΜετρικός-€7.57
M
50Μ080125J030
M8 x 1.25M86mmHex13mm30mmΜετρικός-€17.73
N
50Μ080125J020
M8 x 1.25M86mmHex13mm20mmΜετρικός-€10.07
M
50Μ080125J025
M8 x 1.25M86mmHex13mm25mmΜετρικός-€11.08
L
50Μ080125J050
M8 x 1.25M86mmHex13mm50mmΜετρικός-€9.33
N
50Μ100150J020
M10 x 1.5M107.5mmHex16mm20mmΜετρικός-€19.19
M
50Μ100150J030
M10 x 1.5M107.5mmHex16mm30mm--€0.98
L
50Μ100150J035
M10 x 1.5M107.5mmHex16mm35mmΜετρικός-€8.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;