Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 3237516300 Hethread Size, Cap Screw, 3/8-16 Size Thread, 3 Size, 10Pk | AD6TTD 4AGW3

MICRO PLASTICS 3237516300 Hethread Size, Cap Screw, 3/8-16 Size Thread, 3 Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TTD Μοντέλο: 3237516300Cross Ref: 4AGW3
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
€16.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΝάιλον
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού17 / 64 "
επικεφαλής Τύποςσχισμένο
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3"
ΥλικόΝάιλον
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Σκληρότητα RockwellM61
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό480 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 1 / 16 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 3237516300 Hethread Size, Cap Screw, 3/8-16 Size Thread, 3 Size, 10Pk
€16.72 /πακέτο