SHIMPO Δύναμη μετρητές

Φίλτρα

SHIMPO -

Digitalηφιακός μετρητής δύναμης Usb

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΧωρητικότηταΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFGV-500ΗΧΥ500 λίβρες500 λίβρες, 250 κιλά, 2500 Β0.1 λίβρες, 0.1 κιλά, 1 Ν€1,549.04
BFGV-1000ΗΧΥ1000 λίβρες1,000 λίβρες, 453.6 κιλά, 4448 Β0.1 λίβρες, 0.1 κιλά, 1 Β€2,305.13
ΣτυλΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFGE-200ΧΥΜετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 200 λίβρες0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,137.06
AFGE-50ΧΥΜετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 50 λίβρες0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€877.08
AFGE-10ΧΥΜετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 10 λίβρες0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 Ν€877.08
AFGE-100ΧΥΜετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 100 λίβρες0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€877.08
AFGE-500ΗΧΥΜετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 500 λίβρες0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,322.69
AFGE-0.5ΧΥΜετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 0.5 λίβρες0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€877.08
AFGE-20ΧΥΜετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 20 λίβρες0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€877.08
AFGE-5ΧΥΜετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 5 λίβρες0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 Ν€877.08
AFGE-2ΧΥΜετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 2 λίβρες0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€877.08
AFGE-1ΧΥΜετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 1 λίβρες0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€877.08
AFGV-200XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής200 lb, 100 Kg, 1000 Ν0.1 lb, 0.1 Kg, 1 Ν€1,670.16
AFGV-1XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
AFGV-100XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής100 lb, 50 Kg, 500 Ν0.1 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,354.57
AFGV-5XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής5 lb, 2 Kg, 20 Ν0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 Ν€1,354.57
AFGV-2XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,354.57
AFGV-20XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής20 λίβρες, 10 κιλά 100 Β0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,401.70
AFGV-10XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής10 lb, 5 Kg, 50 Ν0.01 lb, 0.001 Kg, 0.01 Ν€1,354.57
AFGV-50XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής50 lb, 20 Kg, 200 Ν0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,401.70
AFGV-0.5XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
SHIMPO -

Δύναμη μετρητές

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFG-3003Digitalηφιακός μετρητής δύναμης€481.78
AFG-3007Digitalηφιακός μετρητής δύναμης€459.76
AFG-3009Digitalηφιακός μετρητής δύναμης€699.59
AFG-3006Digitalηφιακός μετρητής δύναμης€484.33
AFG-3008Digitalηφιακός μετρητής δύναμης€549.16
AFG-3005Digitalηφιακός μετρητής δύναμης€455.52
BMFD-04Μηχανικός μετρητής δύναμης€323.99
BMFD-05Μηχανικός μετρητής δύναμης€270.62
BMFD-03Μηχανικός μετρητής δύναμης€271.35
BMFD-06Μηχανικός μετρητής δύναμης€275.85
BMFD-02Μηχανικός μετρητής δύναμης€338.70
SHIMPO -

Ψηφιακά Ροπόμετρο

ΣτυλΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFG-7000T-1--€2,086.89
AFG-7000T-2--€2,058.47
AFG-7000T-3--€2,226.32
BTNP-22.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.- σε.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.- σε.€1,825.75
BTNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.- σε.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.- σε.€1,825.75
BTNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.- σε.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.- σε.€1,825.75
BTNP-0.550.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.- σε.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.- σε.€1,825.75
SHIMPO -

Μηχανικοί μετρητές δύναμης

ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτηση κλήσηςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMF-1KG0.005 kg1Kg€636.59
AMF-2KG0.01 kg2Kg€636.59
AMF-20.01 lb2 λίβρες€636.59
AMF-3KG0.02 kg3Kg€636.59
AMF-5KG0.025 kg5Kg€636.59
AMF-50.025 lb5 λίβρες€636.59
AMF-10KG0.05 kg10Kg€636.59
BMF-100.05 lb10 λίβρες€636.59
AMF-20KG0.1 kg20Kg€636.59
AMF-200.1 lb20 λίβρες€636.59
AMF-30KG0.2 kg30Kg€636.59
AMF-300.2 lb30 λίβρες€636.59
AMF-1000.5 lb100 λίβρες€636.59
AMF-50KG0.25 kg50Kg€636.59
AMF-500.25 lb50 λίβρες€636.59
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΧωρητικότηταΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFG-70021.1 λίβρα1.1 λίβρες0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf€1,041.10
AFG-70032.2 λίβρα2.2 λίβρες1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf€1,055.05
AFG-70044.4 λίβρα4.4 λίβρες5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf€1,052.82
AFG-700511 λίβρα11 λίβρες5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf€901.66
AFG-700622 λίβρα22 λίβρες0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf€921.40
AFG-700744 λίβρα44 λίβρες0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf€1,016.73
AFG-7008110 λίβρα110 λίβρες0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf€943.10
AFG-7009220 λίβρα220 λίβρες0.1 Ν, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf€1,046.99

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;