SHIMPO Ψηφιακοί μετρητές δύναμης


Φίλτρα
Ακρίβεια: +/- 0.2% FS , Αυτόματη απενεργοποίηση: Ναι , Απεικόνιση: LCD 4 ψηφίων , Λειτουργία: Συγκριτής επιλέξιμος από το χρήστη, Hi-Lo , Διεπαφή: USB , Μνήμη: Συνεχής μνήμη 1000 πόντοι, μονή μνήμη 100 πόντοι, τυπική μνήμη 50 πόντοι και στατιστικά (μέγιστο, ελάχιστο, μέγιστο, μέση και τυπική απόκλιση) , Τύπος εξόδου: USB, Αναλογικό, Υπερφόρτωση / Συγκριτικό , Ρυθμός δειγματοληψίας: 1000 Hz
ΣτυλΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FGE-200ΧΥ
Μετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 200 λίβρες0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,137.06
A
FGE-50ΧΥ
Μετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 50 λίβρες0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€877.08
A
FGE-10ΧΥ
Μετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 10 λίβρες0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 Ν€877.08
A
FGE-100ΧΥ
Μετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 100 λίβρες0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€877.08
A
FGE-500ΗΧΥ
Μετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 500 λίβρες0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,322.69
A
FGE-0.5ΧΥ
Μετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 0.5 λίβρες0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€877.08
A
FGE-20ΧΥ
Μετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 20 λίβρες0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€877.08
A
FGE-5ΧΥ
Μετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 5 λίβρες0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 Ν€877.08
A
FGE-2ΧΥ
Μετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 2 λίβρες0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€877.08
A
FGE-1ΧΥ
Μετασχηματιστής AC / φορτιστής0 έως 1 λίβρες0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€877.08
A
FGV-200XY
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής200 lb, 100 Kg, 1000 Ν0.1 lb, 0.1 Kg, 1 Ν€1,670.16
A
FGV-1XY
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
A
FGV-100XY
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής100 lb, 50 Kg, 500 Ν0.1 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,354.57
A
FGV-5XY
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής5 lb, 2 Kg, 20 Ν0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 Ν€1,354.57
A
FGV-2XY
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,354.57
A
FGV-20XY
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής20 λίβρες, 10 κιλά 100 Β0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,401.70
A
FGV-10XY
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής10 lb, 5 Kg, 50 Ν0.01 lb, 0.001 Kg, 0.01 Ν€1,354.57
A
FGV-50XY
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής50 lb, 20 Kg, 200 Ν0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,401.70
A
FGV-0.5XY
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;