Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHIMPO FGV-10XY Digital Force Gauge Range 10 Lb Usb | AD9MDB 4TLC8

SHIMPO FGV-10XY Digital Force Gauge Range 10 Lb Usb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9MDB Μοντέλο: FGV-10XYCross Ref: 4TLC8
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
€1,354.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDigitalηφιακός μετρητής δύναμης
Ακρίβεια+/- 0.2% FS
Auto Power OffΝαι
DisplayLCD 4 ψηφίων
ΛειτουργίαΣυγκριτής επιλέξιμος από το χρήστη, Hi-Lo
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Τρόποι μέτρησηςStandard, Peaks Peak, Tension Peak
Μονάδες μέτρησηςΛίρα, χιλιόγραμμο ή Newton
ΜνήμηΣυνεχής μνήμη 1000 πόντοι, μονή μνήμη 100 πόντοι, τυπική μνήμη 50 πόντοι και στατιστικά (μέγιστο, ελάχιστο, μέγιστο, μέση και τυπική απόκλιση)
Τύπος εξόδουUSB, Αναλογικό, Υπερφόρτωση / Συγκριτικό
Πηγή ενέργειαςΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής
Σειρά10 lb, 5 Kg, 50 Ν
Ανάλυση0.01 lb, 0.001 Kg, 0.01 Ν
Ρυθμός δειγματοληψίας1000 Hz

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΣειράΑνάλυσηΤιμή
SHIMPO FGV-0.5XY Digital Force Gauge Range 8 ουγγιές Usb | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
SHIMPO FGV-1XY Digital Force Gauge Range 16 ουγγιές Usb | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,401.70
SHIMPO FGV-2XY Digital Force Gauge Range 32 ουγγιές Usb | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,354.57
SHIMPO FGV-5XY Digital Force Gauge Range 5 Lb Usb | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής5 lb, 2 Kg, 20 Ν0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 Ν€1,354.57
SHIMPO FGV-20XY Digital Force Gauge Range 20 Lb Usb | AD9MDC 4TLC9 FGV-20XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής20 λίβρες, 10 κιλά 100 Β0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,401.70
SHIMPO FGV-50XY Digital Force Gauge Range 50 Lb Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής50 lb, 20 Kg, 200 Ν0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,401.70
SHIMPO FGV-100XY Digital Force Gauge Range 100 Lb Usb | AD9MDE 4TLD2 FGV-100XYΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου υδριδίου ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής100 lb, 50 Kg, 500 Ν0.1 lb, 0.01 Kg, 0.1 Ν€1,354.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHIMPO FGV-10XY Digital Force Gauge Range 10 Lb Usb
€1,354.57 /μονάδα