SHIMPO Ψηφιακά Ροπόμετρο


Φίλτρα
Ακρίβεια: +/- 0.5% FS , Αυτόματη απενεργοποίηση: Ναι , Απεικόνιση: LCD 4 ψηφίων , Λειτουργία: Συγκριτική δυνατότητα επιλογής χρήστη, σημεία ρύθμισης Hi-Lo και λειτουργία μνήμης με ένα κουμπί , Διεπαφή: USB , Μνήμη: 1000 σημεία δεδομένων, στατιστικά (μέσος όρος, μέγ. Και ελάχιστο) , Τύπος εξόδου: USB , Πηγή ενέργειας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH ή μετασχηματιστής AC / φορτιστής , Ρυθμός δειγματοληψίας: 1000 Hz
ΣτυλΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FG-7000T-1
--€2,086.89
A
FG-7000T-2
--€2,058.47
A
FG-7000T-3
--€2,226.32
B
TNP-2
2.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.- σε.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.- σε.€1,825.75
B
TNP-5
5.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.- σε.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.- σε.€1,825.75
B
TNP-10
10.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.- σε.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.- σε.€1,825.75
B
TNP-0.5
50.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.- σε.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.- σε.€1,825.75

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;